Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Ibiza Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Mantelhülle Transparent (540588)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Hybrid Case Ibiza für Apple iPhone 15 Pro MagSafe-kompatibel
Hybrid Case Ibiza für Apple iPhone 15 Pro MagSafe-kompatibel
Hybrid Case Ibiza für Apple iPhone 15 Pro MagSafe-kompatibel
Hybrid Case Ibiza für Apple iPhone 15 Pro MagSafe-kompatibel
Artikel-Nr.:
     2753I-100045743
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540588
EAN/GTIN:
     4252011906611
Suchbegriffe:
Aushang-Schutzhülle
Aushangschutzhülle
Klarsicht-Tasche
Klarsichttasche

Hauptmerkmale

Merkmale  
Maximale Bildschirmgröße  17 cm (6.7")
Etui-Typ  Mantelhülle
Material  Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe  Transparent
Markenkompatibilität  Apple
Kompatibilität  iPhone 15 Plus
Oberflächenfärbung  Monochromatisch
MagSafe-kompatibel  Ja
Schutzfunktion  Tropfsicher
Absturzsicher bis zu  1,2 m
Kabelloses Aufladen  Ja
Militärstandard  MIL-STD-810G
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  180 mm
Verpackungstiefe  95 mm
Verpackungshöhe  20 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Maximale Bildschirmgröße:
17 cm (6.7")
Etui-Typ:
Mantelhülle
Material:
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe:
Transparent
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
iPhone 15 Plus
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
MagSafe-kompatibel:
Ja
Schutzfunktion:
Tropfsicher
Absturzsicher bis zu:
1,2 m
Kabelloses Aufladen:
Ja
Militärstandard:
MIL-STD-810G
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
95 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 6,71*
€ 9,75*
€ 6,70*
ab € 6,72*
€ 9,77*
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 14,35*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 12,51*
€ 17,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,01*
€ 24,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.