Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-100045509 Herst.-Nr.: MT213ZM/A EAN/GTIN: 0194253940296 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Apple - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat - klar - für iPhone 15 Plus | Gruppe | Tragetaschen | Hersteller | Apple | Hersteller Art. Nr. | MT213ZM/A | EAN/UPC | 0194253940296 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Apple - hintere Abdeckung für Mobiltelefon | Produkttyp | Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - kompatibel mit MagSafe | Material | Polycarbonat | Farbe | Klar | Entwickelt für | iPhone 15 Plus | Ausführliche Details Allgemein | | Material | Polycarbonat | Farbe | Klar | | | Tragetasche | | Typ | Schutzabdeckung | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | Schutz | Fallschutz, Kratzschutz | Standards zum kabellosen Laden | Qi | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Deckelmerkmale | Integrierte Magnete | Kompatibel mit MagSafe | Ja | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Apple iPhone 15 Plus | ? ? ??? Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Material: | Polycarbonat | Farbe: | Klar | Typ: | Schutzabdeckung | Empfohlene Verwendung: | Für Mobiltelefon | Schutz: | Fallschutz, Kratzschutz | Standards zum kabellosen Laden: | Qi | Abdeckungsart: | Hintere Abdeckung | Deckelmerkmale: | Integrierte Magnete | Kompatibel mit MagSafe: | Ja | Entwickelt für: | Apple iPhone 15 Plus? ? ??? |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle apple, mobiltelefon hülle, iphone cover polycarbonat, apple, iphone, plus, magsafe, mt213zma, clear, case, mt213zm/a, mt213zm, hintere, abdeckung, mobiltelefon, kompatibel, polycarbonat, klar, with |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,33* | € 32,42* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,34* | € 33,69* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 30,41* | € 39,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 30,82* | € 40,63* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 33,36* | € 43,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|