Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-100044804 Herst.-Nr.: 2208 EAN/GTIN: 4250686412086 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Maximale Bildschirmgröße | 17 cm (6.7") | Etui-Typ | Cover | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | Produktfarbe | Transparent | Markenkompatibilität | Apple | Kompatibilität | iPhone 15 Plus | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | Verschlussart | Nicht zutreffend | Schutzfunktion | Kratzresistent | | | Gewicht und Abmessungen | | Dicke | 0,7 mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Maximale Bildschirmgröße: | 17 cm (6.7") | Etui-Typ: | Cover | Material: | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | Produktfarbe: | Transparent | Markenkompatibilität: | Apple | Kompatibilität: | iPhone 15 Plus | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Verschlussart: | Nicht zutreffend | Schutzfunktion: | Kratzresistent | Dicke: | 0,7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15 plus, mobiltelefon hülle, nevox schutzhülle iphone, 2208, nevox, styleshell, flex, iphone, plus, transparent, transp., 6.7", handyschutzhülle, cover, transp, handyschutzhlle, handy, schutzhülle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,59* | € 7,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,55* | € 8,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 8,97* | € 13,04* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,01* | € 18,42* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,65* | € 23,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|