Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pocketbook InkPad 4 - 19,8 cm (7.8") - E Ink Carta - 1404 x 1872 Pixel - PDF DRM - ACSM - AZW - AZW3 - CBR - CBZ - CHM - DOC - DOCX - DjVu - EPUB DRM - FB2 - FB2.ZIP - HTM - HTM...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Silber
PocketBook InkPad 4 eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-100034285
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     PB743G-U-WW
EAN/GTIN:
     7640152093234
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader

Produkttext

Neuester E-Ink-BildschirmDer buchgroße 7,8“ E-Ink Carta™ 1200 Bildschirm (1404 × 1872/ 300 DPI) bietet einen 15% besseren Kontrast sowie eine 20 % bessere Reaktionszeit.Einstellbares SMARTlightReguliere Helligkeit und Farbtemperatur des Bildschirms mit dem adaptiven SMARTlight für eine warm- oder kaltweiße Displaybeleuchtung.Lautsprecher und BluetoothHöre Hörbücher direkt auf dem E-Reader über den eingebauten Lautsprecher oder indem du den E-Reader mit Kopfhörern oder anderen Geräten koppelst.Text-to-SpeechDie Funktion verwandelt Textdateien in Hörbücher: Nur 2 Klicks und der PocketBook InkPad 4 liest jedes Buch mit einer natürlich klingenden Stimme vor.Wasserdicht gemäß IPX8Der PocketBook InkPad 4 kann einem Eintauchen in 2 Meter tiefes Süßwasser bis zu 60 Minuten standhalten.KratzschutzDer Bildschirm des E-Readers besitzt einen verbesserten Kratzschutz. Dieser bietet noch mehr Sicherheit beim Lesen unterwegs.Klassisches DesignDas Gerät ist kompakt, ergonomisch und stilvoll: Die dezenten schwarzen Vorder- und Rückseiten bilden einen schönen Kontrast zum silberfarbenen Rand.Rekordanzahl von FormatenDer PocketBook InkPad 4 unterstützt 31 Formate ohne Konvertierung: 21 Buch-, 6 Audio- und 4 Grafikformate.

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  19,8 cm (7.8")
Touchscreen  Ja
Technologie  E Ink Carta
Display-Auflösung  1404 x 1872 Pixel
Farbe  Nein
Graustufen  16
Display-Hintergrundbeleuchtung  Ja
  
Dateiformate  
Unterstützte Dokumentenformate  PDF DRM, ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DOC, DOCX, DjVu, EPUB DRM, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT
Unterstützte Audioformate  M4A, M4B, MP3, OGG
Unterstützte Bildformate  BMP, JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Videoformate  Nicht unterstützt
  
Speicher  
Interne Speicherkapazität  32 GB
Kompatible Speicherkarten  Nicht unterstützt
RAM-Kapazität  1000 MB
  
Prozessor  
Eingebauter Prozessor  Ja
Prozessortaktfrequenz  1000 MHz
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
WLAN  Ja
USB-Stecker  USB Typ-C
Kopfhörerausgang  Ja
Kopfhörer-Anschluss  USB Typ-C
Bluetooth  Ja
USB On-The-Go-Unterstützung  Ja
Bluetooth-Version  4.0
  
Audio  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
  
Merkmale  
Text-to-speech Nachrichtleser  Ja
Wörterbuch  Ja
Wörterbuch Sprachen  Slowakisch, Polnisch, Schwedisch, Ukrainisch, Ungarisch, Russisch, Englisch, Spanisch, Französisch, GER, Italienisch
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz, Silber
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  Linux
Mitgelieferte Software  PocketBook Cloud, ReadRate, Dropbox, Send-to-PocketBook, Book store, Library, Dictionary, Browser, Audio Books, Music player, Gallery, Calculator, RSS News, Notes, Chess, Klondike, Scribble, Sudoku
  
Leistung  
Akku-/Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität  2000 mAh
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Bildschirm  
Auflösung (schwarz und weiß, Standardmodus)  300 DPI

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Bildschirmdiagonale:
19,8 cm (7.8")
Touchscreen:
Ja
Technologie:
E Ink Carta
Display-Auflösung:
1404 x 1872 Pixel
Farbe:
Nein
Graustufen:
16
Display-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Unterstützte Audioformate:
M4A, M4B, MP3, OGG
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Videoformate:
Nicht unterstützt
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
RAM-Kapazität:
1000 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1000 MHz
WLAN:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Kopfhörerausgang:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Bluetooth:
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung:
Ja
Bluetooth-Version:
4.0
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Text-to-speech Nachrichtleser:
Ja
Wörterbuch:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Installiertes Betriebssystem:
Linux
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
2000 mAh
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Auflösung (schwarz und weiß, Standardmodus):
300 DPI
Weitere Suchbegriffe: pocketbook ereader, e-book reader, pocketbook, pb743guww, inkpad, pb743g, stardust, silver, 1404, 1872, srebrny, ebookreader, touchscreen, wlan, schwarz, silber, elektronine, skaitykle, 7.8", 32gb, 743g, carta, pixel, acsm, azw3, docx, djvu, epub
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 265,81*
€ 312,18*
Frei Haus
ab € 266,66*
€ 314,67*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,18*
€ 371,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,08*
€ 371,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,87*
€ 356,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,35*
€ 353,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,81*
€ 316,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.