Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass Re fresh Screen Protector iPhone 15Plus Ultra-Wide Fit w.EasyAligner (2823)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PanzerGlass ® Re:fresh Displayschutz iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Re:fresh Displayschutz iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Re:fresh Displayschutz iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Re:fresh Displayschutz iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
PanzerGlass ® Re:fresh Displayschutz iPhone 15 Plus | Ultra-Wide Fit m. EasyAligner
Artikel-Nr.:
     2753I-100026976
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     2823
EAN/GTIN:
     5711724028236
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie

Produkttext

Willst du weniger Abfall? Und mehr Schutz für dein Display? Der brandneue Re:fresh Displayschutz von PanzerGlass™ besteht zu 45 % aus recyceltem Glas und schützt dein Display vor versehentlichen Stößen gegen scharfkantige Gefahren, Stürzen auf steinharte Gehwege und anderen Gefahren des Alltags. Der kratz-, stoß- und sturzsichere Displayschutz hat sogar eine wischfeste Beschichtung, die Spuren von Fingerabdrücken und Fett reduziert, damit du einen klaren Blick auf dein Display hast. Und wie alle unsere Produkte wird er in einer Box aus recycelbarem FSC™-zertifiziertem Papier geliefert.Die Lebensdauer unserer Geräte zu verlängern ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Eine andere ist, die Tierwelt vor dem Plastikmüll zu schützen und diesen in der Natur zu reduzieren. Zu diesem Zweck hat sich PanzerGlass™ mit der gemeinnützigen Organisation The Perfect World Foundation zusammengetan, um das "Project Ocean" zu unterstützen. Für jedes verkaufte Re:fresh spendet PanzerGlass™ an das Projekt, das sich für den Schutz der Meeresbewohner einsetzt, indem es zum Beispiel die Menge an Plastik und Geisternetzen reduziert, die in unseren Ozeanen landen.Der Displayschutz wird mit einem EasyAligner geliefert, der die Installation zum Kinderspiel macht (im Ernst!). Um es noch einfacher zu machen, haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und einen QR-Code für den schnellen Zugriff auf unser Online-Anleitungsvideo beigefügt. Und denk dran: Sobald der Displayschutz angebracht ist, musst du nie wieder befürchten, dass dein Handy mit dem Display auf den Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du bereuen, dass du nicht auf "In den Warenkorb" geklickt hast.Der Displayschutz ist Ultra-Wide Fit, das heisst sie deckt die Vorderseite deines Handys ab und bietet eine vollständige und kristallklare Sicht auf deinen Display, während an den Rändern noch etwas Platz für eine PanzerGlass™ Hülle bleibt. Wenn du einen 360-Grad-Schutz für dein Handy möchtest, kombiniere den Displayschutz und die Hülle mit einem PanzerGlass™ PicturePerfect Kameraschutz.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Schutzart  Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität  Apple
Kompatibilität  Apple - iPhone 15 Plus
Schutzfunktion  Schockresistent
Installationstyp  Vollständig klebend
Ursprungsland  China
  
Leistungen  
Produktfarbe  Transparent
Material  Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung  Ja
Blasenfreie Anwendung  Ja
Einfache Anwendung  Ja
Leichte Entfernbarkeit  Ja
Einfach zu säubern  Ja
Abgerundete Kanten  Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche  Ja
Fettabweisende Beschichtung  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Bildumfang HxW  157,1 x 74,47 mm
Dicke  0,6 mm
Gewicht  22 g
Verpackungsbreite  108 mm
Verpackungstiefe  12 mm
Verpackungshöhe  195 mm
Paketgewicht  60 g
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Reinigungstuch  Ja
Reinigungs-Set  Ja
Trocken abwischen  Ja
Feucht abwischen  Ja
Verpackungsart  Karton mit Aufhänger
  
Logistikdaten  
Warentarifnummer (HS)  7007190000

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Schutzart:
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität:
Apple
Kompatibilität:
Apple - iPhone 15 Plus
Schutzfunktion:
Schockresistent
Installationstyp:
Vollständig klebend
Ursprungsland:
China
Produktfarbe:
Transparent
Material:
Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Einfach zu säubern:
Ja
Abgerundete Kanten:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Fettabweisende Beschichtung:
Ja
Bildumfang HxW:
157,1 x 74,47 mm
Dicke:
0,6 mm
Verpackungsbreite:
108 mm
Verpackungstiefe:
12 mm
Verpackungshöhe:
195 mm
Paketgewicht:
60 g
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Reinigungstuch:
Ja
Reinigungs-Set:
Ja
Trocken abwischen:
Ja
Feucht abwischen:
Ja
Verpackungsart:
Karton mit Aufhänger
Warentarifnummer (HS):
7007190000
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, iPhone Schutzglas, bildschirmfilter, 2823, panzerglass, iphone, plus, re:fresh, screen, protector, apple, refresh, fresh, ultrawide, ultra, wide, 15plus, w.easyaligner, recycled, glass, clear, easyaligne, displayschutz, easyaligner, trockene, anwendung, schockresistent, transparent, stück(e
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 2,90*
ab € 20,59*
€ 28,60*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 20,57*
€ 28,61*
3 Tage
29
Frei Haus
ab € 23,31*
€ 32,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,58*
€ 37,77*
7 Tage
29
€ 6,99*
ab € 38,35*
€ 51,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.