Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass Screen Protector Displayschutzglas 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2997880-BP
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     2823
EAN/GTIN:
     5711724028236
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
PanzerGlass Screen Protector Displayschutzglas 1 St.

PanzerGlass Re:fresh Displayschutz Ultra-Wide Fit mit EasyAligner iPhone 15 Plus

Kristallklarer Displayschutz
Optimaler Schutz vor Kratzern, Schmutz und Stößen
Oleophobe Oberfläche
Schutzhüllenfreundlich
Leichte bläschenfreie Installation
Passend für Apple iPhone 15 Plus

Willst du weniger Abfall? Und mehr Schutz für dein Display? Der brandneue Re:fresh Displayschutz von PanzerGlass besteht zu 45 % aus recyceltem Glas und schützt dein Display vor versehentlichen Stößen gegen scharfkantige Gefahren, Stürzen auf steinharte Gehwege und anderen Gefahren des Alltags. Der kratz-, stoß- und sturzsichere Displayschutz hat sogar eine wischfeste Beschichtung, die Spuren von Fingerabdrücken und Fett reduziert, damit du einen klaren Blick auf dein Display hast. Und wie alle Produkte von PanzerGlass wird er in einer Box aus recycelbarem FSC-zertifiziertem Papier geliefert.

Die Lebensdauer unserer Geräte zu verlängern ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Eine andere ist, die Tierwelt vor dem Plastikmüll zu schützen und diesen in der Natur zu reduzieren. Zu diesem Zweck hat sich PanzerGlass mit der gemeinnützigen Organisation The Perfect World Foundation zusammengetan, um das "Project Ocean" zu unterstützen. Für jedes verkaufte Re:fresh spendet PanzerGlass an das Projekt, das sich für den Schutz der Meeresbewohner einsetzt, indem es zum Beispiel die Menge an Plastik und Geisternetzen reduziert, die in unseren Ozeanen landen.

Der Displayschutz wird mit einem EasyAligner geliefert, der die Installation zum Kinderspiel macht (im Ernst!). Um es noch einfacher zu machen, hat PanzerGlass eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und einen QR-Code für den schnellen Zugriff auf das Online-Anleitungsvideo beigefügt. Und denk dran: Sobald der Displayschutz angebracht ist, musst du nie wieder befürchten, dass dein Handy mit dem Display auf den Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du bereuen, dass du nicht auf "In den Warenkorb" geklickt hast.

Der Displayschutz ist Ultra-Wide Fit, das heißt sie deckt die Vorderseite deines Handys ab und bietet eine vollständige und kristallklare Sicht auf deinen Display, während an den Rändern noch etwas Platz für eine PanzerGlass Hülle bleibt. Wenn du einen 360-Grad-Schutz für dein Handy möchtest, kombiniere den Displayschutz und die Hülle mit einem PanzerGlass PicturePerfect Kameraschutz.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Apple-Modell: iPhone 15 Plus · Passend für Marke (Handy): Apple

Lieferumfang:
PanzerGlass Re:fresh Displayschutz Ultra-Wide Fit mit EasyAligner.

Hinweis:
Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für Apple-Modell:
iPhone 15 Plus
Marke:
PanzerGlass
Farbe:
transparent
Passend für Marke (Handy):
Apple
Passend für Produkt:
iPhone
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, iPhone Schutzglas, panzerglass displayfolie, bildschirmfilter, bildschirmfilter iphone, PanzerGlass, 2823, Screen Protector
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 2,90*
ab € 20,73*
€ 28,58*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 20,60*
€ 28,59*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 22,67*
€ 31,56*
€ 3,50*
ab € 27,43*
€ 37,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.