Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix G17 G713PI-LL077 - 17,3" WQHD IPS, AMD Ryzen R9-7945HX, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 4070, ohne Betriebssystem (90NR0GG4-M00780)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Strix G17 G713PI-LL077 Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz, Grau
ASUS ROG Strix G17 G713PI-LL077 Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz, Grau
ASUS ROG Strix G17 G713PI-LL077 Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz, Grau
ASUS ROG Strix G17 G713PI-LL077 Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz, Grau
ASUS ROG Strix G17 G713PI-LL077 Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz, Grau
ASUS ROG Strix G17 G713PI-LL077 Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz, Grau
ASUS ROG Strix G17 G713PI-LL077 Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz, Grau
ASUS ROG Strix G17 G713PI-LL077 Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz, Grau
ASUS ROG Strix G17 G713PI-LL077 Laptop 43,9 cm (17.3") Wide Quad HD AMD Ryzen™ 9 7945HX 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4070 Wi-Fi 6E (802.11ax) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-100022260
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0GG4-M00780
EAN/GTIN:
     4711387287224
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
ASUS ROG Strix G17 G713PI-LL077 - 17,3" WQHD IPS, AMD Ryzen R9-7945HX, 32GB RAM, 1TB SSD, RTX 4070, ohne Betriebssystem (90NR0GG4-M00780)
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, laptop asus 17 zoll, asus laptops, asus laptop 17", asus, 4070, 00780, 90nr0gg4m00780, strix, g713pill077, wqhd, ryzen, r97945hx, 32gb, ohne, betriebssystem, 7945, g713pi, ll077, 7945hx, 90nr0gg4, m00780
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.256,56*
€ 2.449,66*
Frei Haus
ab € 2.256,40*
€ 2.449,67*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.449,66*
€ 2.915,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.426,03*
€ 2.886,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.344,04*
€ 2.789,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.295,11*
€ 2.731,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.256,56*
€ 2.685,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.