Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AFX4 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor (25329)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amewi AFX4 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX4 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX4 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX4 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX4 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX4 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX4 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX4 ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Artikel-Nr.:
     2753H-9385490
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     25329
EAN/GTIN:
     4260768519831
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
Lithium-Polymer-Akku

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Helikopter
Motortyp  Elektromotor
Bauart  Flugbereit (RTF)
Gehäusefarbe  Silber
Gehäusematerial  Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  14 Jahr(e)
Maximaler Arbeitsabstand  80 m
Flugzeit  15 min
Integrierter Servo  Ja
Anzahl an Servos  2
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet  Ja
Senderfrequenz  2.4 GHz
Anzahl Kanäle  4 Kanäle
  
Akku/Batterie  
Batterien erforderlich  Ja
Akku-/Batterietyp  Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen  1
Akku-/Batteriekapazität  350 mAh
Akku-/Batteriespannung  3,7 V
Batteriespannung (Transmitter)  1,5 V
Anzahl der Batterien (Sender)  4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen  AA
Ladezeit  1,5 h
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  260 mm
Rotorendurchmesser  24,5 cm
Breite  50 mm
Höhe  75 mm
Gewicht  55 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1
Verpackungsbreite  240 mm
Verpackungstiefe  310 mm
Verpackungshöhe  90 mm
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Helikopter
Motortyp:
Elektromotor
Bauart:
Flugbereit (RTF)
Gehäusefarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
14 Jahr(e)
Maximaler Arbeitsabstand:
80 m
Flugzeit:
15 min
Integrierter Servo:
Ja
Anzahl an Servos:
2
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet:
Ja
Senderfrequenz:
2.4 GHz
Anzahl Kanäle:
4 Kanäle
Batterien erforderlich:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl Batteriezellen:
1
Akku-/Batteriekapazität:
350 mAh
Akku-/Batteriespannung:
3,7 V
Batteriespannung (Transmitter):
1,5 V
Anzahl der Batterien (Sender):
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen:
AA
Ladezeit:
1,5 h
Länge (mm):
260 mm
Rotorendurchmesser:
24,5 cm
Breite:
50 mm
Höhe:
75 mm
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: lithium-polymer-akku 3,7v, lithium polymer akku, 25329, amewi, helikopter, afx4, lipo, akku, 300mah, silber/14+, ferngesteuerte, modell, elektromotor, silber14, silber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 54,28*
€ 68,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 65,83*
€ 83,45*
10 Tage
6
€ 5,00*
ab € 65,84*
€ 83,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.