Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie Dreamhouse Adventures Reise Traumflugzeug - Modepuppe - Weiblich - 3 Jahr(e) - Mädchen - 378 mm - Mehrfarbig (GJB33)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie Dreamhouse Adventures Reise Traumflugzeug
Barbie Dreamhouse Adventures Reise Traumflugzeug
Barbie Dreamhouse Adventures Reise Traumflugzeug
Barbie Dreamhouse Adventures Reise Traumflugzeug
Barbie Dreamhouse Adventures Reise Traumflugzeug
Barbie Dreamhouse Adventures Reise Traumflugzeug
Barbie Dreamhouse Adventures Reise Traumflugzeug
Barbie Dreamhouse Adventures Reise Traumflugzeug
Artikel-Nr.:
     2753H-8338921
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     GJB33
EAN/GTIN:
     0887961807448
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Mehrfarbig
Puppentyp  Modepuppe
Puppen Geschlecht  Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid  Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht  Mädchen
Material  Kunststoff
Ursprungsland  China
Jahr  2022
  
Lern- und Übungsfähigkeiten  
Fantasievolles Spielen  Ja
Rollenspiel  Ja
Lern- und Ausbildungskompetenzen  Training der motorischen Fähigkeiten
  
Akku/Batterie  
Batterien erforderlich  Nein
  
Sicherheitswarnung  
EU TSD Warnung  Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  378 mm
Breite  630 mm
Tiefe  705 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  584,2 mm
Verpackungstiefe  241,3 mm
Verpackungshöhe  279,4 mm
Paketgewicht  3,6 kg
Verpackungsvolumen  39386,3083 cmü
Verpackungsart  Fensterbox
  
Lieferumfang  
Akkus/Batterien enthalten  Nein
Zubehör im Set enthalten  Puppen-Spielset
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Logistikdaten  
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)  00887961807448
Breite des Versandkartons  257,2 mm
Länge des Versandkartons  600,1 mm
Höhe des Versandkartons  292,1 mm
Volumen Hauptkarton  45100 cmü
Gewicht Versandkarton  4,1 kg
Anzahl Kartons pro Palette  32 Stück(e)
Versandkarton pro Palettenlage  32 Stück(e)
Anzahl Produkte pro Versandkarton  1 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)  887961807448
Produkte pro Palette  32 Stück(e)
Produkte pro Palettenlage  32 Stück(e)
Menge pro ISO Container (20 Fuß)  578 Stück(e)
Menge pro ISO Container (40 Fuß)  1244 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)  1759 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)  1884 Stück(e)
  
Lieferanteneigenschaften  
Montage erforderlich  Nein
Unterstützte Sprachen  Multi
  
Sonstige Funktionen  
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)  36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)  144 Monat( e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Puppentyp:
Modepuppe
Puppen Geschlecht:
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid:
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht:
Mädchen
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
China
Jahr:
2022
Fantasievolles Spielen:
Ja
Rollenspiel:
Ja
Lern- und Ausbildungskompetenzen:
Training der motorischen Fähigkeiten
Batterien erforderlich:
Nein
EU TSD Warnung:
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Höhe:
378 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
705 mm
Verpackungsbreite:
584,2 mm
Verpackungstiefe:
241,3 mm
Verpackungshöhe:
279,4 mm
Paketgewicht:
3,6 kg
Verpackungsvolumen:
39386,3083 cmü
Verpackungsart:
Fensterbox
Akkus/Batterien enthalten:
Nein
Zubehör im Set enthalten:
Puppen-Spielset
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Versandkarton GTIN (EAN/UPC):
00887961807448
Breite des Versandkartons:
257,2 mm
Länge des Versandkartons:
600,1 mm
Höhe des Versandkartons:
292,1 mm
Volumen Hauptkarton:
45100 cmü
Gewicht Versandkarton:
4,1 kg
Anzahl Kartons pro Palette:
32 Stück(e)
Versandkarton pro Palettenlage:
32 Stück(e)
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
1 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC):
887961807448
Produkte pro Palette:
32 Stück(e)
Produkte pro Palettenlage:
32 Stück(e)
Menge pro ISO Container (20 Fuß):
578 Stück(e)
Menge pro ISO Container (40 Fuß):
1244 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft):
1759 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft):
1884 Stück(e)
Montage erforderlich:
Nein
Unterstützte Sprachen:
Multi
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.):
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.):
144 Monat( e)
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen, barbie spielpuppe, spiel puppen, gjb33, barbie, mattel, dream, plane, with, pilot, doll, dreamhouse, adventures, reise, traumflugzeug, modepuppe, weiblich, jahr(e, mädchen, mehrfarbig, jahre, mdchen, jahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.