Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Clothes Rail (830000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Clothes Rail Puppen-Kleiderschrank
BABY born Clothes Rail Puppen-Kleiderschrank
BABY born Clothes Rail Puppen-Kleiderschrank
BABY born Clothes Rail Puppen-Kleiderschrank
BABY born Clothes Rail Puppen-Kleiderschrank
BABY born Clothes Rail Puppen-Kleiderschrank
BABY born Clothes Rail Puppen-Kleiderschrank
BABY born Clothes Rail Puppen-Kleiderschrank
BABY born Clothes Rail Puppen-Kleiderschrank
BABY born Clothes Rail Puppen-Kleiderschrank
BABY born Clothes Rail Puppen-Kleiderschrank
BABY born Clothes Rail Puppen-Kleiderschrank
BABY born Clothes Rail Puppen-Kleiderschrank
BABY born Clothes Rail Puppen-Kleiderschrank
BABY born Clothes Rail Puppen-Kleiderschrank
BABY born Clothes Rail Puppen-Kleiderschrank
BABY born Clothes Rail Puppen-Kleiderschrank
BABY born Clothes Rail Puppen-Kleiderschrank
BABY born Clothes Rail Puppen-Kleiderschrank
BABY born Clothes Rail Puppen-Kleiderschrank
Artikel-Nr.:
     2753H-8338609
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     830000
EAN/GTIN:
     4001167830000
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe

Hauptmerkmale

Merkmale  
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  3 Jahr(e)
Produktfarbe  Mehrfarbig
Markenkompatibilität  BABY born
Vorgeschlagenes Geschlecht  Mädchen
Fantasievolles Spielen  Ja
Mindesthöhe der Puppe  43 cm
  
Akku/Batterie  
Batterien erforderlich  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1,36 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  582 mm
Verpackungstiefe  220 mm
Verpackungshöhe  98 mm
Paketgewicht  1,54 kg
Verpackungsvolumen  12547,92 cmü
  
Lieferumfang  
Akkus/Batterien enthalten  Nein
  
Logistikdaten  
Breite des Versandkartons  596 mm
Länge des Versandkartons  402 mm
Höhe des Versandkartons  242 mm
Gewicht Versandkarton  6,17 kg
Anzahl Produkte pro Versandkarton  4 Stück(e)
Nettogewicht Hauptkarton  5,46 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
3 Jahr(e)
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Markenkompatibilität:
BABY born
Vorgeschlagenes Geschlecht:
Mädchen
Fantasievolles Spielen:
Ja
Mindesthöhe der Puppe:
43 cm
Batterien erforderlich:
Nein
Verpackungsbreite:
582 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
98 mm
Paketgewicht:
1,54 kg
Verpackungsvolumen:
12547,92 cmü
Akkus/Batterien enthalten:
Nein
Breite des Versandkartons:
596 mm
Länge des Versandkartons:
402 mm
Höhe des Versandkartons:
242 mm
Gewicht Versandkarton:
6,17 kg
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
4 Stück(e)
Nettogewicht Hauptkarton:
5,46 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleider-Schrank, Kleiderschrank, Spiel-Puppen, Spielpuppen, baby puppe, 830000, baby, born, clothes, rail, zapf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.