Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie Fast Cast Clinic - Modepuppe - Weiblich - 4 Jahr(e) - Junge/Mädchen - 120 mm - Mehrfarbig (GTN61)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie GTN61 Puppe
Barbie GTN61 Puppe
Barbie GTN61 Puppe
Barbie GTN61 Puppe
Barbie GTN61 Puppe
Barbie GTN61 Puppe
Barbie GTN61 Puppe
Artikel-Nr.:
     2753H-8338355
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     GTN61
EAN/GTIN:
     0887961918717
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Mehrfarbig
Puppentyp  Modepuppe
Puppen Geschlecht  Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Material  Kunststoff, Stoff
Ursprungsland  China
Jahr  2022
  
Lern- und Übungsfähigkeiten  
Fantasievolles Spielen  Ja
Rollenspiel  Ja
Lern- und Ausbildungskompetenzen  Training der motorischen Fähigkeiten
  
Akku/Batterie  
Batterien erforderlich  Nein
  
Sicherheitswarnung  
EU TSD Warnung  Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  120 mm
Breite  221 mm
Tiefe  104 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  508 mm
Verpackungstiefe  120,7 mm
Verpackungshöhe  323,8 mm
Paketgewicht  2 kg
Verpackungsvolumen  19848,8313 cmü
Verpackungsart  Fensterbox
  
Lieferumfang  
Akkus/Batterien enthalten  Nein
Zubehör im Set enthalten  Puppen-Spielset
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Logistikdaten  
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)  10887961918714
Breite des Versandkartons  260,4 mm
Länge des Versandkartons  523,9 mm
Höhe des Versandkartons  336,6 mm
Volumen Hauptkarton  45900 cmü
Gewicht Versandkarton  4,52 kg
Anzahl Kartons pro Palette  36 Stück(e)
Versandkarton pro Palettenlage  36 Stück(e)
Anzahl Produkte pro Versandkarton  2 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)  10887961918714
Lagenanzahl pro Palette  4 Stück(e)
Produkte pro Palette  72 Stück(e)
Produkte pro Palettenlage  72 Stück(e)
Menge pro ISO Container (20 Fuß)  1135 Stück(e)
Menge pro ISO Container (40 Fuß)  2442 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)  3453 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)  3700 Stück(e)
  
Lieferanteneigenschaften  
Montage erforderlich  Nein
Unterstützte Sprachen  Multi
  
Sonstige Funktionen  
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)  36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)  144 Monat( e)
  
Technische Details  
Anzahl max. stapelbarer Paletten  55 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Puppentyp:
Modepuppe
Puppen Geschlecht:
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Material:
Kunststoff, Stoff
Ursprungsland:
China
Jahr:
2022
Fantasievolles Spielen:
Ja
Rollenspiel:
Ja
Lern- und Ausbildungskompetenzen:
Training der motorischen Fähigkeiten
Batterien erforderlich:
Nein
EU TSD Warnung:
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Höhe:
120 mm
Breite:
221 mm
Tiefe:
104 mm
Verpackungsbreite:
508 mm
Verpackungstiefe:
120,7 mm
Verpackungshöhe:
323,8 mm
Paketgewicht:
2 kg
Verpackungsvolumen:
19848,8313 cmü
Verpackungsart:
Fensterbox
Akkus/Batterien enthalten:
Nein
Zubehör im Set enthalten:
Puppen-Spielset
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Versandkarton GTIN (EAN/UPC):
10887961918714
Breite des Versandkartons:
260,4 mm
Länge des Versandkartons:
523,9 mm
Höhe des Versandkartons:
336,6 mm
Volumen Hauptkarton:
45900 cmü
Gewicht Versandkarton:
4,52 kg
Anzahl Kartons pro Palette:
36 Stück(e)
Versandkarton pro Palettenlage:
36 Stück(e)
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
2 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC):
10887961918714
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Produkte pro Palette:
72 Stück(e)
Produkte pro Palettenlage:
72 Stück(e)
Menge pro ISO Container (20 Fuß):
1135 Stück(e)
Menge pro ISO Container (40 Fuß):
2442 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft):
3453 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft):
3700 Stück(e)
Montage erforderlich:
Nein
Unterstützte Sprachen:
Multi
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.):
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.):
144 Monat( e)
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
55 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen, barbie spielpuppe, spiel puppen, gtn61, barbie, fast, cast, clinic, mattel, modepuppe, weiblich, jahr(e, junge/mädchen, mehrfarbig, jahre, jungemdchen, jahr, junge, mädchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.