Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grosses City Bahnhof Set (33989)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRIO Grosses City Bahnhof Set
BRIO Grosses City Bahnhof Set
Artikel-Nr.:
     2753H-8338185
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33989
EAN/GTIN:
     7312350339895
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge

Hauptmerkmale

Merkmale  
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  0,3 Jahr(e)
Ursprungsland  China
  
Akku/Batterie  
Batterien erforderlich  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  3,02 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  390 mm
Verpackungstiefe  450 mm
Verpackungshöhe  210 mm
  
Lieferumfang  
Akkus/Batterien enthalten  Ja
  
Logistikdaten  
Anzahl Kartons pro Palette  8 Stück(e)
Anzahl Produkte pro Versandkarton  2 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
0,3 Jahr(e)
Ursprungsland:
China
Batterien erforderlich:
Ja
Verpackungsbreite:
390 mm
Verpackungstiefe:
450 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Anzahl Kartons pro Palette:
8 Stück(e)
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, brio spielfahrzeug, spielfahrzeuge, 33989, brio, central, station, grosses, city, bahnhof
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,43*
€ 116,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 94,44*
€ 116,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.