Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie HCD48 Puppenhaus (HCD48)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Barbie HCD48 Puppenhaus
Barbie HCD48 Puppenhaus
Barbie HCD48 Puppenhaus
Barbie HCD48 Puppenhaus
Barbie HCD48 Puppenhaus
Barbie HCD48 Puppenhaus
Barbie HCD48 Puppenhaus
Barbie HCD48 Puppenhaus
Barbie HCD48 Puppenhaus
Artikel-Nr.:
     2753H-8337329
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HCD48
EAN/GTIN:
     0194735007677
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe

Hauptmerkmale

Merkmale  
Material  Kunststoff, Stoff
Vorgeschlagenes Geschlecht  Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)  8 Jahr(e)
Produktfarbe  Mehrfarbig
Montage erforderlich  Nein
Anzahl der Zimmer  4
Ursprungsland  China
Markenkompatibilität  Barbie
Jahr  2022
  
Akku/Batterie  
Batterien erforderlich  Nein
  
Sicherheitswarnung  
EU TSD Warnung  Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
EU TSD Sprache  Englisch, Französisch
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  514 mm
Breite  706 mm
Tiefe  308 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  489 mm
Verpackungstiefe  133,4 mm
Verpackungshöhe  323,8 mm
Paketgewicht  1,95 kg
Verpackungsvolumen  21115,5001 cmü
Verpackungsart  Geschlossene Box
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Lieferumfang  
Akkus/Batterien enthalten  Nein
  
Logistikdaten  
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)  10194735007674
Breite des Versandkartons  285,8 mm
Länge des Versandkartons  504,8 mm
Höhe des Versandkartons  336,6 mm
Gewicht Versandkarton  4,5 kg
Volumen Hauptkarton  48600 cmü
Versandkarton pro Palettenlage  32 Stück(e)
Anzahl Kartons pro Palette  32 Stück(e)
Anzahl Produkte pro Versandkarton  2 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)  10194735007674
Lagenanzahl pro Palette  4 Stück(e)
Produkte pro Palettenlage  64 Stück(e)
Produkte pro Palette  64 Stück(e)
Menge pro ISO Container (20 Fuß)  1073 Stück(e)
Menge pro ISO Container (40 Fuß)  2309 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)  3265 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)  3499 Stück(e)
  
Lieferanteneigenschaften  
Unterstützte Sprachen  Multi
  
Sonstige Funktionen  
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)  36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)  144 Monat( e)
  
Technische Details  
Anzahl max. stapelbarer Paletten  55 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Material:
Kunststoff, Stoff
Vorgeschlagenes Geschlecht:
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.):
8 Jahr(e)
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Montage erforderlich:
Nein
Anzahl der Zimmer:
4
Ursprungsland:
China
Markenkompatibilität:
Barbie
Jahr:
2022
Batterien erforderlich:
Nein
EU TSD Sprache:
Englisch, Französisch
Höhe:
514 mm
Breite:
706 mm
Tiefe:
308 mm
Verpackungsbreite:
489 mm
Verpackungstiefe:
133,4 mm
Verpackungshöhe:
323,8 mm
Paketgewicht:
1,95 kg
Verpackungsvolumen:
21115,5001 cmü
Verpackungsart:
Geschlossene Box
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Akkus/Batterien enthalten:
Nein
Versandkarton GTIN (EAN/UPC):
10194735007674
Breite des Versandkartons:
285,8 mm
Länge des Versandkartons:
504,8 mm
Höhe des Versandkartons:
336,6 mm
Gewicht Versandkarton:
4,5 kg
Volumen Hauptkarton:
48600 cmü
Versandkarton pro Palettenlage:
32 Stück(e)
Anzahl Kartons pro Palette:
32 Stück(e)
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
2 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC):
10194735007674
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Produkte pro Palettenlage:
64 Stück(e)
Produkte pro Palette:
64 Stück(e)
Menge pro ISO Container (20 Fuß):
1073 Stück(e)
Menge pro ISO Container (40 Fuß):
2309 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft):
3265 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft):
3499 Stück(e)
Unterstützte Sprachen:
Multi
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.):
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.):
144 Monat( e)
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
55 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Puppen-Haus, Puppenhaus, Spiel-Puppen, Spielpuppen, barbie puppenhaus, puppen haus, hcd48, mattel, barbie, 0194735007677, haus, puppe, kompaktiškas, barbes, namas, lele, house, doll, puppenhaus, kompaktikas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
197
€ 6,90*
ab € 37,57*
€ 48,40*
€ 6,78*
ab € 53,45*
€ 67,96*
€ 6,90*
ab € 55,68*
€ 69,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,70*
€ 74,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.