Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie HBX06 - Modepuppe - Weiblich - 3 Jahr(e) - Mädchen - Mehrfarbig (HBX06)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie HBX06 Puppe
Barbie HBX06 Puppe
Barbie HBX06 Puppe
Barbie HBX06 Puppe
Barbie HBX06 Puppe
Barbie HBX06 Puppe
Barbie HBX06 Puppe
Artikel-Nr.:
     2753H-8337308
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HBX06
EAN/GTIN:
     0194735003938
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Mehrfarbig
Puppentyp  Modepuppe
Puppen Geschlecht  Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid  Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht  Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)  8 Jahr(e)
Ursprungsland  China
  
Sicherheitswarnung  
EU TSD Warnung  Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  520,7 mm
Verpackungstiefe  108 mm
Verpackungshöhe  323,9 mm
Paketgewicht  950 g
Verpackungsvolumen  18203,4676 cmü
Verpackungsart  Fensterbox
  
Lieferumfang  
Anzahl Teile  13 Stück(e)
Haustiertyp  Hund
Anzahl Haustiere  1
Menge pro Packung  2 Stück(e)
  
Logistikdaten  
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)  10194735003935
Breite des Versandkartons  235 mm
Länge des Versandkartons  536,6 mm
Höhe des Versandkartons  336,6 mm
Volumen Hauptkarton  42400 cmü
Gewicht Versandkarton  4,54 kg
Anzahl Kartons pro Palette  36 Stück(e)
Produkte pro Palettenlage  72 Stück(e)
Menge pro ISO Container (20 Fuß)  1227 Stück(e)
Menge pro ISO Container (40 Fuß)  2642 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Puppentyp:
Modepuppe
Puppen Geschlecht:
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid:
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht:
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.):
8 Jahr(e)
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
520,7 mm
Verpackungstiefe:
108 mm
Verpackungshöhe:
323,9 mm
Paketgewicht:
950 g
Verpackungsvolumen:
18203,4676 cmü
Verpackungsart:
Fensterbox
Anzahl Teile:
13 Stück(e)
Haustiertyp:
Hund
Anzahl Haustiere:
1
Menge pro Packung:
2 Stück(e)
Versandkarton GTIN (EAN/UPC):
10194735003935
Breite des Versandkartons:
235 mm
Länge des Versandkartons:
536,6 mm
Höhe des Versandkartons:
336,6 mm
Volumen Hauptkarton:
42400 cmü
Gewicht Versandkarton:
4,54 kg
Anzahl Kartons pro Palette:
36 Stück(e)
Produkte pro Palettenlage:
72 Stück(e)
Menge pro ISO Container (20 Fuß):
1227 Stück(e)
Menge pro ISO Container (40 Fuß):
2642 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen, barbie spielpuppe, spiel puppen, hbx06, barbie, mattel, beach, friends, modepuppe, weiblich, jahr(e, mädchen, mehrfarbig, jahre, mdchen, jahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.