Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marvel Spider Crawl-R - Zug - Spidey and His Amazing Friends - 3 Jahr(e) - AAA - Kunststoff - Blau - Rot (F3721)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Marvel F3721 Kinderspielzeugfigur
Marvel F3721 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     2753H-8336835
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     F3721
EAN/GTIN:
     5010993983636
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Zug
Produktfarbe  Blau, Rot
Material  Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  3 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe  Erwachsener
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)  99 Jahr(e)
Themenwelt  Spidey and His Amazing Friends
Lizenz  Marvel
Charakter  Spidey
Lichteffekte  Ja
Sound-Effekte  Ja
Anzahl der Töne  24
Ursprungsland  China
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
Batteriebetrieben  Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien  2
Akku-/Batterietyp  AAA
Batterien erforderlich  Ja
  
Sicherheitswarnung  
EU TSD Warnung  Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  610 mm
Gewicht  1,85 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  2269 mm
Verpackungstiefe  151 mm
Verpackungshöhe  394 mm
Paketgewicht  660 g
Verpackungsart  Offener Kasten
  
Lieferumfang  
Figur enthalten  Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge  1
Anzahl der Spielzeugfiguren  1 Stück(e)
Verpackungssprachen  Multi
  
Logistikdaten  
Breite des Versandkartons  161 mm
Länge des Versandkartons  537 mm
Höhe des Versandkartons  669 mm
Gewicht Versandkarton  6,36 kg
Nettogewicht Hauptkarton  3,7 kg
Anzahl Produkte pro Versandkarton  2 Stück(e)
  
Sonstige Funktionen  
Jahr  2022

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Zug
Produktfarbe:
Blau, Rot
Material:
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
3 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe:
Erwachsener
Empfohlenes Alter in Jahren (max.):
99 Jahr(e)
Themenwelt:
Spidey and His Amazing Friends
Lizenz:
Marvel
Charakter:
Spidey
Lichteffekte:
Ja
Sound-Effekte:
Ja
Anzahl der Töne:
24
Ursprungsland:
China
Energiequelle:
Akku
Batteriebetrieben:
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
AAA
Batterien erforderlich:
Ja
Höhe:
610 mm
Verpackungsbreite:
2269 mm
Verpackungstiefe:
151 mm
Verpackungshöhe:
394 mm
Paketgewicht:
660 g
Verpackungsart:
Offener Kasten
Figur enthalten:
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge:
1
Anzahl der Spielzeugfiguren:
1 Stück(e)
Verpackungssprachen:
Multi
Breite des Versandkartons:
161 mm
Länge des Versandkartons:
537 mm
Höhe des Versandkartons:
669 mm
Gewicht Versandkarton:
6,36 kg
Nettogewicht Hauptkarton:
3,7 kg
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
2 Stück(e)
Jahr:
2022
Weitere Suchbegriffe: Spielfigur, Spielfiguren, Spielfahrzeuge, Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfiguren monopoly, spielfahrzeuge, hasbro, f3721, 3721, amazing, friends, spider, f37215l0, spidey, 37215, spideay, 2in1, raupe, crawl, marvel, crawlr, jahr(e, kunststoff, blau, jahre, jahr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 68,68*
€ 84,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 72,02*
€ 88,55*
€ 6,90*
ab € 88,32*
€ 107,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.