Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie Dreamtopia HHG60 - Modepuppe - Weiblich - 3 Jahr(e) - Mädchen - 123 mm - 490 kg (HHG60)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie Mermaid Power HHG60 Puppe
Barbie Mermaid Power HHG60 Puppe
Barbie Mermaid Power HHG60 Puppe
Barbie Mermaid Power HHG60 Puppe
Barbie Mermaid Power HHG60 Puppe
Barbie Mermaid Power HHG60 Puppe
Barbie Mermaid Power HHG60 Puppe
Artikel-Nr.:
     2753H-8336743
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HHG60
EAN/GTIN:
     0194735066964
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Mehrfarbig
Puppentyp  Modepuppe
Puppen Geschlecht  Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht  Mädchen
Material  Kunststoff
Ursprungsland  China
Jahr  2022
  
Lern- und Übungsfähigkeiten  
Fantasievolles Spielen  Ja
  
Akku/Batterie  
Batterien erforderlich  Nein
  
Sicherheitswarnung  
EU TSD Warnung  Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  123 mm
Breite  169,8 mm
Tiefe  442,3 mm
Gewicht  490 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  540 mm
Verpackungstiefe  136 mm
Verpackungshöhe  327 mm
Paketgewicht  1,66 kg
Verpackungsvolumen  23039,4096 cmü
Verpackungsart  Fensterbox
  
Lieferumfang  
Akkus/Batterien enthalten  Nein
Zubehör im Set enthalten  Puppen-Spielset
  
Logistikdaten  
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)  10194735066961
Breite des Versandkartons  279 mm
Länge des Versandkartons  550 mm
Höhe des Versandkartons  350 mm
Volumen Hauptkarton  52900 cmü
Gewicht Versandkarton  3,31 kg
Anzahl Kartons pro Palette  28 Stück(e)
Anzahl Produkte pro Versandkarton  2 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)  10194735066961
Lagenanzahl pro Palette  4 Stück(e)
Produkte pro Palettenlage  56 Stück(e)
Menge pro ISO Container (20 Fuß)  986 Stück(e)
Menge pro ISO Container (40 Fuß)  2122 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)  3000 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)  3215 Stück(e)
  
Lieferanteneigenschaften  
Montage erforderlich  Nein
Unterstützte Sprachen  Multi
  
Sonstige Funktionen  
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)  36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)  108 Monat( e)
  
Technische Details  
Anzahl max. stapelbarer Paletten  55 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Puppentyp:
Modepuppe
Puppen Geschlecht:
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht:
Mädchen
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
China
Jahr:
2022
Fantasievolles Spielen:
Ja
Batterien erforderlich:
Nein
EU TSD Warnung:
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Höhe:
123 mm
Breite:
169,8 mm
Tiefe:
442,3 mm
Verpackungsbreite:
540 mm
Verpackungstiefe:
136 mm
Verpackungshöhe:
327 mm
Paketgewicht:
1,66 kg
Verpackungsvolumen:
23039,4096 cmü
Verpackungsart:
Fensterbox
Akkus/Batterien enthalten:
Nein
Zubehör im Set enthalten:
Puppen-Spielset
Versandkarton GTIN (EAN/UPC):
10194735066961
Breite des Versandkartons:
279 mm
Länge des Versandkartons:
550 mm
Höhe des Versandkartons:
350 mm
Volumen Hauptkarton:
52900 cmü
Gewicht Versandkarton:
3,31 kg
Anzahl Kartons pro Palette:
28 Stück(e)
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
2 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC):
10194735066961
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Produkte pro Palettenlage:
56 Stück(e)
Menge pro ISO Container (20 Fuß):
986 Stück(e)
Menge pro ISO Container (40 Fuß):
2122 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft):
3000 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft):
3215 Stück(e)
Montage erforderlich:
Nein
Unterstützte Sprachen:
Multi
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.):
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.):
108 Monat( e)
Anzahl max. stapelbarer Paletten:
55 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen, barbie spielpuppe, spiel puppen, hhg60, mattel, barbie, boat, dolls, barbes, filmu, rinkinys, lelemis, valtimi, dreamtopia, modepuppe, weiblich, jahr(e, mädchen, jahre, mdchen, jahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.