Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Bear Backpack Puppenrucksack (834831)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
BABY born Bear Backpack Puppenrucksack
Artikel-Nr.:
     2753H-8332756
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     834831
EAN/GTIN:
     4001167834831
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Puppenrucksack
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  3 Jahr(e)
Produktfarbe  Mehrfarbig
Faltbar  Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)  12 Jahr(e)
Material  Textil
Vorgeschlagenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Fantasievolles Spielen  Ja
  
Akku/Batterie  
Batterien erforderlich  Nein
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  250 mm
Verpackungstiefe  15 mm
Verpackungshöhe  280 mm
Paketgewicht  70 g
Verpackungsvolumen  1050 cmü
  
Logistikdaten  
Breite des Versandkartons  269 mm
Länge des Versandkartons  79 mm
Höhe des Versandkartons  312 mm
Gewicht Versandkarton  450 g
Volumen Hauptkarton  7000 cmü
Anzahl Produkte pro Versandkarton  4 Stück(e)
Nettogewicht Hauptkarton  280 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Puppenrucksack
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
3 Jahr(e)
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Faltbar:
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.):
12 Jahr(e)
Material:
Textil
Vorgeschlagenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Fantasievolles Spielen:
Ja
Batterien erforderlich:
Nein
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
15 mm
Verpackungshöhe:
280 mm
Paketgewicht:
70 g
Verpackungsvolumen:
1050 cmü
Breite des Versandkartons:
269 mm
Länge des Versandkartons:
79 mm
Höhe des Versandkartons:
312 mm
Gewicht Versandkarton:
450 g
Volumen Hauptkarton:
7000 cmü
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
4 Stück(e)
Nettogewicht Hauptkarton:
280 g
Weitere Suchbegriffe: Vorschul-Rucksack, Vorschulrucksack, Spiel-Puppen, Spielpuppen, kinder rucksack, 834831, baby, born, bear, backpack, zapf, puppenrucksack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.