Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hasbro Marvel Studios: Black Panther Legends Electronic Helmet - Erwachsener - Kopfmaske - 14 Jahr(e) - Bild - Black Panther - 1 Stück(e) (F3453)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hasbro Marvel Studios: Black Panther Legends Electronic Helmet - Erwachsener - Kopfmaske - 14 Jahr(e) - Bild - Black Panther - 1 Stück(e) (F3453)
Artikel-Nr.:
     2753H-8297558
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     F3453
EAN/GTIN:
     5010994154080
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Kopfmaske
Empfohlene Altersgruppe  Erwachsener
Genre  Bild
Material  Kunststoff
Produktfarbe  Schwarz, Silber, Violett
Themenwelt  Black Panther
Lizenz  Marvel
Charakter  Black Panther
Lichteffekte  Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht  Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  14 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)  99 Jahr(e)
Ursprungsland  Vietnam
Verpackungssprachen  Multi
  
Leistung  
Akku-/Batterietyp  AA
Batterien erforderlich  Ja
Akku-/Batteriespannung  1,5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien  3
  
Sicherheitswarnung  
EU TSD Warnung  Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  970 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  1530 mm
Verpackungstiefe  241,3 mm
Verpackungshöhe  266,7 mm
Paketgewicht  355,6 g
Verpackungsart  Geschlossene Box
  
Logistikdaten  
Breite des Versandkartons  246,1 mm
Länge des Versandkartons  363,5 mm
Höhe des Versandkartons  276,2 mm
Gewicht Versandkarton  1,85 kg
Anzahl Produkte pro Versandkarton  1 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)  5010994154097
  
Lieferanteneigenschaften  
Zolltarifnummer (TARIC)  950300950
  
Sonstige Funktionen  
Jahr  2022
Nettogewicht Hauptkarton  970 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Kopfmaske
Empfohlene Altersgruppe:
Erwachsener
Genre:
Bild
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz, Silber, Violett
Themenwelt:
Black Panther
Lizenz:
Marvel
Charakter:
Black Panther
Lichteffekte:
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht:
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
14 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.):
99 Jahr(e)
Ursprungsland:
Vietnam
Verpackungssprachen:
Multi
Akku-/Batterietyp:
AA
Batterien erforderlich:
Ja
Akku-/Batteriespannung:
1,5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
3
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
1530 mm
Verpackungstiefe:
241,3 mm
Verpackungshöhe:
266,7 mm
Paketgewicht:
355,6 g
Verpackungsart:
Geschlossene Box
Breite des Versandkartons:
246,1 mm
Länge des Versandkartons:
363,5 mm
Höhe des Versandkartons:
276,2 mm
Gewicht Versandkarton:
1,85 kg
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
1 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC):
5010994154097
Zolltarifnummer (TARIC):
950300950
Jahr:
2022
Nettogewicht Hauptkarton:
970 g
Weitere Suchbegriffe: hasbro, f3453, 3453, black, panther, marvel, legends, series, schwarz, elektronischer, premium, helm, studios:, electronic, helmet, erwachsener, kopfmaske, jahr(e, bild, stück(e, studios, jahre, stcke, jahr, stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 4,79*
ab € 71,25*
€ 88,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 121,49*
€ 148,15*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.