Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 26106 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor (26106)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amewi 26106 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26106 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26106 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26106 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26106 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26106 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26106 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26106 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Amewi 26106 ferngesteuerte (RC) modell Boot Elektromotor
Artikel-Nr.:
     2753H-8231152
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     26106
EAN/GTIN:
     4260768518445
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle

Produkttext

"Länge läuft" - niemals war die alte Segler-Weisheit zutreffender als bei unserer Focus III Racing Segelyacht. Ein auf hohe Geschwindigkeit optimierter Kunststoffrumpf mit hoher Festigkeit und großem Segel bei über 500cm2 Gesamtfläche lassen das Boot eindrucksvoll mit hoher Geschwindigkeit bei passendem Wind über das Wasser gleiten. Der Mast sowie die beiden Ausleger bestehen aus Kohlefaser. Das Windenservo ist für mehr Präzision und bessere Steuerbarkeit mit einer höheren Stellkraft und Metallgetriebe ausgestattet. Dieses formschöne Boot ist ein absoluter Hingucker auf jedem See. Das neue Design besticht durch gute Sichtbarkeit auch auf weitere Entfernung.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Boot
Motortyp  Elektromotor
Bauart  Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe  Schwarz, Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  14 Jahr(e)
Frequenzband  2.4 GHz
  
Akku/Batterie  
Batterien erforderlich  Ja
Akku-/Batterietyp  AA
Akku-/Batteriespannung  1,5 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  995 mm
Breite  170 mm
Höhe  2046 mm
Gewicht  2,93 kg
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1
Verpackungsbreite  350 mm
Verpackungstiefe  1150 mm
Verpackungshöhe  180 mm
Paketgewicht  4,8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Boot
Motortyp:
Elektromotor
Bauart:
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe:
Schwarz, Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
14 Jahr(e)
Frequenzband:
2.4 GHz
Batterien erforderlich:
Ja
Akku-/Batterietyp:
AA
Akku-/Batteriespannung:
1,5 V
Länge (mm):
995 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
2046 mm
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
1150 mm
Verpackungshöhe:
180 mm
Paketgewicht:
4,8 kg
Weitere Suchbegriffe: 26106, amewi, boot, segelyacht, focus, racing, /14+, segelboot, ferngesteuerte, modell, elektromotor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 252,64*
€ 291,89*
Frei Haus
ab € 265,19*
€ 307,20*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 288,65*
€ 330,60*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 288,54*
€ 331,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,20*
€ 394,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,46*
€ 389,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,69*
€ 380,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,11*
€ 369,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,54*
€ 343,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.