Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi RC Segelboot RtR 995 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2852553-BP
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     26106
EAN/GTIN:
     4260768518445
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle
Amewi RC Segelboot RtR 995 mm

Focus III Racing Segelyacht 100cm 2,4GHz RTR rot

Neues auffälliges Design: Für noch bessere Lagenerkennung
Hauptmast und Ausleger aus Carbon: Für bessere Steifigkeit und ein direkteres Steuergefühl
Schlagzäher Rumpf: aus hochfestem ABS-Kunststoff für mehr Haltbarkeit

"Länge läuft" – niemals war die alte Segler-Weisheit zutreffender als bei unserer Focus III Racing Segelyacht. Ein auf hohe Geschwindigkeit optimierter Kunststoffrumpf mit hoher Festigkeit und großem Segel bei über 500cm² Gesamtfläche lassen das Boot eindrucksvoll mit hoher Geschwindigkeit bei passendem Wind über das Wasser gleiten. Der Mast sowie die beiden Ausleger bestehen aus Kohlefaser. Das Windenservo ist für mehr Präzision und bessere Steuerbarkeit mit einer höheren Stellkraft und Metallgetriebe ausgestattet. Dieses formschöne Boot ist ein absoluter Hingucker auf jedem See. Das neue Design besticht durch gute Sichtbarkeit auch auf weitere Entfernung.

Ausstattung:
Neues auffälliges Design: Für noch bessere Lagenerkennung
Hauptmast und Ausleger aus Carbon: Für bessere Steifigkeit und ein direkteres Steuergefühl
Schlagzäher Rumpf: aus hochfestem ABS-Kunststoff für mehr Haltbarkeit
Metallgetriebe Servos verbaut
Bebilderte ausführliche Anleitung für einen sicheren Aufbau des Modells
Neu entwickelte Segel aus hochfestem Material für höre Geschwindigkeiten
2,4GHz System

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): rot · Empfohlenes Mindestalter (min.): 14 Jahre · Gewicht: 2930 g · Mast-Höhe (Modelle): 1578 mm · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 2046 mm · Produktabmessung, Länge: 995 mm · Segel-Größe: 5548 cm² · Sende-Frequenz: 2.4 GHz · Weitere technische Daten: Segelfläche Vorsegel: 2128cm²
Segelfläche Hauptsegel: 3420cm²
Segelfläche gesamt: 5548cm2
Servo-Winde: Standard MG Digital 10kg
Servo-Ruder: Standard MG Digital
Empfängerbox (Stromversorgung): mit Schalter und Halterung für 4x AA Mignon Zellen

Lieferumfang:
Boot
Batteriebox
Sender
Empfänger
Bootsständer
Bedienungsanleitung DE/EN

Hinweis:
Benötigtes Zubehör:
4x 1,5V AA Mignon Batterien für den Empfänger
4x 1,5V AA Mignon Batterien für die Fernsteuerung
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 995 x 170 x 2046 mm
Produktabmessung, Höhe:
2046 mm
Produktabmessung, Länge:
995 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Mast-Höhe (Modelle):
1578 mm
Empfohlenes Mindestalter (min.):
14 Jahre
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Herst.-Teilenr.:
26106
Ausführung (allgemein):
rot
Modellausführung:
RtR
Segel-Größe:
5548 cm²
Sende-Frequenz:
2.4 GHz
Gewicht:
2930 g
Produkt-Art:
RC Segelboot
Weitere Suchbegriffe: Amewi, 26106, Focus III Racing, segeln, segelboot
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 281,17*
€ 372,78*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 331,37*
€ 372,79*
Frei Haus
ab € 349,20*
€ 389,71*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 372,74*
€ 417,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,79*
€ 443,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,49*
€ 440,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,07*
€ 429,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,49*
€ 412,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,37*
€ 394,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.