Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-8040879 Herst.-Nr.: HJD60 EAN/GTIN: 0194735083138 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Produktfarbe | Mehrfarbig | Puppentyp | Modepuppe | Puppen Geschlecht | Weiblich | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | Abnehmbares Kleid | Ja | Vorgeschlagenes Geschlecht | Mädchen | | | Sicherheitswarnung | | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | | | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Box | | | Lieferumfang | | Zubehör im Set enthalten | Puppen-Spielset | Anzahl der enthaltenen Zubehörteile | 24 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg | Produktfarbe: | Mehrfarbig | Puppentyp: | Modepuppe | Puppen Geschlecht: | Weiblich | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.): | 3 Jahr(e) | Abnehmbares Kleid: | Ja | Vorgeschlagenes Geschlecht: | Mädchen | EU TSD Warnung: | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Verpackungsart: | Box | Zubehör im Set enthalten: | Puppen-Spielset | Anzahl der enthaltenen Zubehörteile: | 24 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ankleide-Puppe, Ankleidepuppe, Mode-Puppe, Modepuppe, Spiel-Puppen, Spielpuppen, barbie adventskalender, adventskalender, mattel, hjd60, barbie, color, reveal, mehrfarbig, 2022, refresh, advento, kalendorius, modepuppe, weiblich, jahr(e, mädchen, jahre, mdchen, jahr |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 33,65* | € 45,31* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 38,39* | € 50,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|