Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO - Smart Tech Sound - Waterfall Tunnel (33978) (33978)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRIO ST Wasserfall-Tunnel
BRIO ST Wasserfall-Tunnel
BRIO ST Wasserfall-Tunnel
BRIO ST Wasserfall-Tunnel
BRIO ST Wasserfall-Tunnel
BRIO ST Wasserfall-Tunnel
BRIO ST Wasserfall-Tunnel
Artikel-Nr.:
     2753H-8028840
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33978
EAN/GTIN:
     7312350339789
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge

Hauptmerkmale

Merkmale  
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  0,3 Jahr(e)
Ursprungsland  China
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1,4 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  270 mm
Verpackungstiefe  290 mm
Verpackungshöhe  140 mm
  
Logistische Daten  
Anzahl Kartons pro Palette  48 Stück(e)
Anzahl Produkte pro Versandkarton  4 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
0,3 Jahr(e)
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Anzahl Kartons pro Palette:
48 Stück(e)
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
4 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, brio spielfahrzeug, spielfahrzeuge, 33978, brio, smart, tech, sound, waterfall, tunnel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,91*
€ 60,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,86*
€ 60,84*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 59,91*
€ 74,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.