Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-789209 Herst.-Nr.: EW0900W835 EAN/GTIN: 5025232260454 |
| |
|
| | |
| Produkttext Speziell für Kinder und bei Bewegungseinschränkungen Mittelharte Borsten Standardzubehör EW1012 2er Pack Ersatzbürsten Passend für alle Schallzahnbürsten von Panasonic Die Panasonic Dreikopfzahnbürste EW0900 sorgt für eine gründliche Reinigung aller Zahnflächen gleichzeitig. Sie ist besonders empfehlenswert für die hinteren Backenzähne oder bei Kindern und Menschen mit Bewegungseinschränkungen. Die EW0900 ist Standardzubehör bei der Panasonic DentaCare Sonodent EW1012, ist jedoch auch passend für die EW1031 und die EW1035" einer Packung EW0900 sind 2 Stück enthalten. Unsere Mundpflegeprodukte sind im Elektrofachhandel sowie in Apotheken und Sanitätshäusern erhältlich. Sollte das gewünschte Produkt nicht vorrätig sein, kann Ihre Apotheke/Ihr Sanitätshaus es mit der PZN 1019504 für Sie bestellen. Hauptmerkmale Technische Details | | Bürstenköpfe im Lieferumfang enthalten | 2 | | | Farbe | | Produktfarbe | Blau, Weiß | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Bürstenköpfe im Lieferumfang enthalten: | 2 | Produktfarbe: | Blau, Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,817* | € 8,807* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,28* | € 9,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,25* | € 10,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,81* | € 11,44* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 25,27* | € 33,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|