Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2522519-BP Herst.-Nr.: EW0900W835 EAN/GTIN: 5025232260454 |
| |
|
| | |
| Panasonic EW0900W835 Aufsteckbürsten für elektrische Zahnbürste 2 St. Weiß
Ersatzbürste "3-Kopf" (2 St.), passend für alle Schallzahnbürsten (außer EW-DS11)
Speziell für Kinder und bei Bewegungseinschränkungen Mittelharte Borsten 2er Pack Ersatzbürsten Passend für EW-DE92, EW-DL83, EW-DL82, EW-DL75
Die Panasonic Ersatzbürste EW0900 sorgt für eine gründliche Reinigung aller Zahnflächen gleichzeitig. Sie ist besonders empfehlenswert für die hinteren Backenzähne oder bei Kindern und Menschen mit Bewegungseinschränkungen. Die EW0900 ist passend für die Panasonic Zahnbürsten für EW-DE92, EW-DL83, EW-DL82, EW-DL75. In einer Packung EW0900 sind 2 Stück enthalten.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Produkt-Art: Aufsteckbürsten für elektrische Zahnbürste
Lieferumfang: 2 Stück "3-Kopf" Zahnbürsten
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Panasonic | Farbe: | weiß | Produkt-Art: | Aufsteckbürsten für elektrische Zahnbürste |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,817* | € 8,807* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,28* | € 9,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,25* | € 10,31* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,81* | € 11,44* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 25,27* | € 33,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|