Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie Loves the Ocean - Weiblich - 3 Jahr(e) - Mädchen - 292,1 mm - Mehrfarbig (GRB37)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Barbie Loves the Ocean
Barbie Loves the Ocean
Barbie Loves the Ocean
Barbie Loves the Ocean
Barbie Loves the Ocean
Barbie Loves the Ocean
Barbie Loves the Ocean
Artikel-Nr.:
     2753H-7881239
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     GRB37
EAN/GTIN:
     0887961899917
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Mehrfarbig
Puppen Geschlecht  Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht  Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)  7 Jahr(e)
Material  Kunststoff
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  292,1 mm
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Ausstellungsbox
  
Lieferumfang  
Zubehör im Set enthalten  Puppenkleid, Puppenschuhe, Puppensonnenbrille

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Puppen Geschlecht:
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht:
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.):
7 Jahr(e)
Material:
Kunststoff
Höhe:
292,1 mm
Verpackungsart:
Ausstellungsbox
Zubehör im Set enthalten:
Puppenkleid, Puppenschuhe, Puppensonnenbrille
Weitere Suchbegriffe: Puppen-Kleider, Puppen-Sachen, Puppenkleider, Puppensachen, Spiel-Puppen, Spielpuppen, puppen-sachen barbie, puppen sachen, mattel, grb37, barbie, loves, ocean, meeresprint, rock, meeres, print, puppe, weiblich, jahr(e, mädchen, mehrfarbig, jahre, mdchen, 2921, jahr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 3,28*
€ 5,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,62*
€ 21,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.