Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger CALF100 511 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte (CALF100511)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger CALF100 511 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Schwaiger CALF100 511 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Schwaiger CALF100 511 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Schwaiger CALF100 511 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Schwaiger CALF100 511 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Schwaiger CALF100 511 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Schwaiger CALF100 511 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Schwaiger CALF100 511 Campinglaterne Batteriebetriebene Campingleuchte
Artikel-Nr.:
     2753H-7857935
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     CALF100511
EAN/GTIN:
     4004005035216
Suchbegriffe:
Camping-Lampe
Camping-Laterne
Campinglampe
Campinglampen

Produkttext

Unsere batteriebetriebene SCHWAIGER LED Campingleuchte sorgt mit ihren leistungsstarken LEDs immer für die richtige Beleuchtung - egal ob im heimischen Garten oder unterwegs beim Campen. Die Lampe im niedlichen Tierdesign kann dabei entweder als hell leuchtende Laterne oder als handliche Taschenlampe verwendet werden. Robust und kompakt gebaut sowie mit einem praktischen Tragegriff ausgestattet, ist die Leuchte der ideale Begleiter für viele Aktivitäten unterwegs im Freien.

Hauptmerkmale

Design  
Produkttyp  Batteriebetriebene Campingleuchte
Produktfarbe  Orange, Weiß, Gelb
Beine  Nein
Tragegriff(e)  Ja
  
Merkmale  
Lichtstrom (Laterne)  100 lm
Lampentyp  LED
Lichtstrom (Taschenlampe)  50 lm
Lichtfarbe  Weiß
Anzahl der Lichtmodi  2
Beleuchtungsarten  Tischleuchte, Taschenlampe
Ein-/Ausschalter  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Nein
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
Kompatible Akku-/Batteriegrößen  AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien  3
Akku-/Batteriespannung  1,5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer  10 h
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  115 mm
Tiefe  100 mm
Höhe  160 mm
Gewicht  235 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsart  Box
  
Lieferumfang  
Akkus/Batterien enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Batteriebetriebene Campingleuchte
Produktfarbe:
Orange, Weiß, Gelb
Beine:
Nein
Tragegriff(e):
Ja
Lichtstrom (Laterne):
100 lm
Lampentyp:
LED
Lichtstrom (Taschenlampe):
50 lm
Lichtfarbe:
Weiß
Anzahl der Lichtmodi:
2
Beleuchtungsarten:
Tischleuchte, Taschenlampe
Ein-/Ausschalter:
Ja
USB Anschluss:
Nein
Energiequelle:
Akku
Kompatible Akku-/Batteriegrößen:
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
3
Akku-/Batteriespannung:
1,5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
10 h
Breite:
115 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
160 mm
Verpackungsart:
Box
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zeltlampe, camping lampe, schwaiger, calf100511, 100511, campingleuchte, lumen, fuchs, calf100, campinglaterne, batteriebetriebene, weioran, weiß, oran
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
6
€ 6,29*
ab € 11,77*
€ 17,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,23*
€ 31,91*
€ 6,78*
ab € 24,79*
€ 34,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.