Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16 (406300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Jamara 406300 ferngesteuerte (RC) modell Bagger Elektromotor 1:16
Artikel-Nr.:
     2753H-7850448
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     406300
EAN/GTIN:
     4042774467432
Suchbegriffe:
Spielzeug Bagger
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Bagger
Motortyp  Elektromotor
Maßstab  1:16
Gehäusefarbe  Schwarz, Gelb
Gehäusematerial  Metall
Vorgeschlagenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  14 Jahr(e)
Maximum Geschwindigkeit  1 km/h
Lichteffekte  Ja
Frequenzband  2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen  Vorwärts, Rückwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung
  
Akku/Batterie  
Batterien erforderlich  Ja
Akku-/Batterietyp  Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität  1200 mAh
Akku-/Batteriespannung  7,4 V
Anzahl der Batterien (Sender)  3
Kompatible Akku-/Batteriegrößen  AA
Batteriereichweite  20 min
Ladezeit  1,5 h
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  170 mm
Tiefe  695 mm
Höhe  680 mm
Gewicht  2,87 kg
  
Verpackungsdaten  
Anzahl  1
Betriebsanleitung  Ja
Transmitter  Ja
Akkus/Batterien enthalten  Ja
Ladegerät  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Bagger
Motortyp:
Elektromotor
Maßstab:
1:16
Gehäusefarbe:
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial:
Metall
Vorgeschlagenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
14 Jahr(e)
Maximum Geschwindigkeit:
1 km/h
Lichteffekte:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen:
Vorwärts, Rückwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Batterien erforderlich:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
1200 mAh
Akku-/Batteriespannung:
7,4 V
Anzahl der Batterien (Sender):
3
Kompatible Akku-/Batteriegrößen:
AA
Batteriereichweite:
20 min
Ladezeit:
1,5 h
Breite:
170 mm
Tiefe:
695 mm
Höhe:
680 mm
Anzahl:
1
Betriebsanleitung:
Ja
Transmitter:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Ladegerät:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge, 406300, jamara, bagger, 1:16, volvo, ec160e, grau/gelb, ferngesteuerte, modell, elektromotor, 24ghz, graugelb, 4ghz, grau, gelb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 156,18*
€ 186,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 192,56*
€ 229,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,01*
€ 272,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,94*
€ 271,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,21*
€ 260,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.