Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-7762803 Herst.-Nr.: 71090 EAN/GTIN: 4008789710901 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | Aktion/Abenteuer | Produktfarbe | Mehrfarbig | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | Figur enthalten | Ja | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) | | | Sicherheitswarnung | | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | | | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Geschlossene Box | | | Lieferumfang | | Fahrzeug enthalten | Ja | Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge | 1 | Anzahl Teile | 10 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Typ: | Aktion/Abenteuer | Produktfarbe: | Mehrfarbig | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.): | 4 Jahr(e) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.): | 10 Jahr(e) | Vorgeschlagenes Geschlecht: | Junge | Figur enthalten: | Ja | Spielzeugfigur-Typ: | Menschen | Anzahl der Spielzeugfiguren: | 1 Stück(e) | EU TSD Warnung: | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Verpackungsart: | Geschlossene Box | Fahrzeug enthalten: | Ja | Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge: | 1 | Anzahl Teile: | 10 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, Spielfahrzeuge, Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge, 71090, playmobil, city, action, quad, 1sspk21v, feuerwehrspeed, feuerwehr, speed, pozarniczy, squad, themenwelt:, cityaction, fire, rescue, aktion/abenteuer, jahr(e, mehrfarbig, themenwelt, aktionabenteuer, jahre, aktion, abenteuer, jahr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,38* | € 11,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,52* | € 11,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,61* | € 13,03* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,55* | € 30,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|