Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AFX4 XP Ferngesteuerter Hubschrauber Flugbereit (RTF) Elektromotor (25313)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amewi AFX4 XP ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX4 XP ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX4 XP ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX4 XP ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX4 XP ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX4 XP ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Amewi AFX4 XP ferngesteuerte (RC) modell Helikopter Elektromotor
Artikel-Nr.:
     2753H-7105252
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     25313
EAN/GTIN:
     4260677953290
Suchbegriffe:
EP Helikopter
RC-Helikopter
RtF-Helikopter
Lithium-Polymer-Akku

Produkttext

Ein perfekter Heli für den Einstieg in die Welt des Helikopterfliegens. Dank seiner eigenstabilen Flugeigenschaften eignet sich dieses tolle Modell perfekt für den Umstieg von Koaxial zu Singleblade Helis. Ausgeliefert wird der AFX4 mit der gängigen Mode 2 (Gas links) Belegung, sodass sich die allermeisten Piloten nicht weiter umzustellen brauchen. Auf Knopfdruck (siehe Anleitung) lässt sich das Modell aber auch auf Mode 1 umstellen. Durch den integrierten 6-Achsen Gyro und durch die Wegebegrenzung der Servos lässt sich das Modell sehr gut kontrollieren und ermöglicht einen sehr stabilen Schwebeflug. Zusätzlich ist das Modell selbststabilisierend (ähnlich einem Koaxial Modell). Die Funkfernbedienung verfügt über einen Zusatzknopf, um den Heli wieder in eine stabile Ausgangslage (Schwebemodus) zu bringen. Die Nick- und Rollbewegungen (vor/zurück, rechts/links) sind Herstellerseitig so reguliert, dass sie einen angehenden Piloten vor keine größeren Schwierigkeiten stellen. Sollte doch einmal etwas mehr Leistung nötig sein, z.B. Outdoor bei stärkerem Wind, sorgt ein Dualraten-Schalter am Sender für mehr Servoweg als Unterstützung. Mit etwas Übung sehr flüssig und schnell zu bewegen, eignet sich dieser Heli wunderbar als Trainingsmodell für kleinere Räume oder Hallen. Die Flugzeit variiert je nach Umgebung zwischen 4 - 6 min.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Helikopter
Bauart  Flugbereit (RTF)
Motortyp  Elektromotor
Rotorkonfiguration  Kollektive Ansteuerung
Stabilisierungssystem  Flybarless (FBL) Rotorkopf
Anzahl der Rotoren  1 Rotoren
Empfohlenes Geschlecht  Junge
Frequenzband  2.4 GHz
Flugzeit  6 min
Bewegungssteuerungsfunktionen  Rückwärts, Vorwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Produktfarbe  Schwarz, Blau
  
Batterie  
Eingebaute Batterie  Ja
Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität  350 mAh
Batteriespannung  3,7 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  51 g
Länge (mm)  26,8 cm
Höhe  80 mm
  
Lieferumfang  
Batterie enthalten  Ja
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Helikopter
Bauart:
Flugbereit (RTF)
Motortyp:
Elektromotor
Rotorkonfiguration:
Kollektive Ansteuerung
Stabilisierungssystem:
Flybarless (FBL) Rotorkopf
Anzahl der Rotoren:
1 Rotoren
Empfohlenes Geschlecht:
Junge
Frequenzband:
2.4 GHz
Flugzeit:
6 min
Bewegungssteuerungsfunktionen:
Rückwärts, Vorwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Eingebaute Batterie:
Ja
Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität:
350 mAh
Batteriespannung:
3,7 V
Länge (mm):
26,8 cm
Höhe:
80 mm
Batterie enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lithium-polymer-akku 3,7v, lithium polymer akku, 25313, amewi, afx4, hubschrauber, helikopter, lipo, akku, 350mah, blau/14+, singlerotor, ferngesteuerter, flugbereit, elektromotor, blau14, blau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 54,83*
€ 69,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,64*
€ 83,97*
11 Tage
16
€ 5,00*
ab € 66,72*
€ 83,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.