Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Buchsbonsai, Kunstpflanze, 61 cm (82600004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7013029
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600004
EAN/GTIN:
     4026397294040
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Buchsbonsai, Kunstpflanze, 61 cm (82600004)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 82600004, europalms, buchsbonsai, kunstpflanze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 155,16*
€ 193,29*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 167,67*
€ 209,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,29*
€ 230,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.