Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Buchsbonsai, Kunstpflanze, 61 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     1039D-963982600004
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82600004
EAN/GTIN:
     4026397294040
Suchbegriffe:
Textilpflanze
EUROPALMS Buchsbonsai, Kunstpflanze, 61 cm

Buchsbonsai für Wohnung und BüroMit dem künstlichen Buchsbonsai begrünen Sie Ihr Zuhause oder Büro ohne großen Aufwand.Der kleine Buchsbaum im Bonsaistil steht in einer dekorativen Schale, deren Boden mit Moos bedeckt ist. Die Pflanze ist 61 cm hoch und mit 538 kleinen Blättern verziert, die den Buchsbaum wie eine echte Zimmerpflanze aussehen lassen.Setzen Sie den kleinen Buchbonsai vielfältig zu Hause, in Ihrem Büro oder im Schaufenster zur Dekoration ein. Der künstliche Baum bietet Ihnen ganzjährig frisches, gepflegtes Grün.
Kunststamm mit Luftwurzeln
Bei Auslieferung ist der Artikel fertig zum Hinstellen
Für den Außenbereich geeignet
Mit ca. 538 grünfarbenen naturgetreuen Blättern
Stamm:1 x Kunststamm mit Luftwurzeln
Lieferung:Fertig zum Hinstellen
Aufstellung/Befestigung:Designgefäß mit Moos bedeckt
Blattwerk:538 Blätter
Material: PE Polyethylen
Stil der Deko:Mediterranes Flair; Modern living; Zimmerpflanze
Saison:Sommer
Maße:Höhe: 61 cm
Gewicht:1,74 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROPALMS, Buchsbonsai, Kunstpflanze, 61, cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 154,60*
€ 191,77*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 168,76*
€ 207,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,92*
€ 247,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,35*
€ 243,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.