Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Fendt Former Elektromotor 1:16 (412589)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jamara Fendt Former ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:16
Jamara Fendt Former ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:16
Jamara Fendt Former ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:16
Jamara Fendt Former ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:16
Jamara Fendt Former ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:16
Jamara Fendt Former ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:16
Jamara Fendt Former ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:16
Jamara Fendt Former ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:16
Jamara Fendt Former ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:16
Jamara Fendt Former ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:16
Jamara Fendt Former ferngesteuerte (RC) modell Elektromotor 1:16
Artikel-Nr.:
     2753H-6927315
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     412589
EAN/GTIN:
     4042774445133
Suchbegriffe:
412589
jamara
fendt
former

Produkttext

Für den Klassiker der Landmaschinen im Jamara Produktprogramm, den vom Hersteller lizenzierten Traktor ?Fendt?, gibt es jetzt das passende Zubehör. Der ?Schwader Fendt Former? im Maßstab 1:16 verfügt über funkferngesteuerte, hochklappbare Auslegearme. Die Zinken des ?Schwader Fendt Former? rotieren während des Fahrbetriebs und sorgen damit für ein realistisches Bild. - Rotierende Zinken während des Fahrbetriebs - Ferngesteuerte hochklappbare Auslegerarme - Anhängerkupplung vorne

Hauptmerkmale

Merkmale  
Motortyp  Elektromotor
Maßstab  1:16
Bauart  Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe  Grün
Empfohlenes Geschlecht  Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  6 Jahr(e)
Geeignet für  Indoor
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  389,8 g
Länge (mm)  34 cm
Breite  450 mm
Höhe  250 mm
  
Sicherheitswarnung  
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren  Ja
  
Lieferumfang  
Anzahl  1
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Motortyp:
Elektromotor
Maßstab:
1:16
Bauart:
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe:
Grün
Empfohlenes Geschlecht:
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
6 Jahr(e)
Geeignet für:
Indoor
Länge (mm):
34 cm
Breite:
450 mm
Höhe:
250 mm
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren:
Ja
Anzahl:
1
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektromotor, 1:16
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 20,86*
€ 28,60*
14 Tage
8
€ 6,29*
ab € 25,62*
€ 35,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,33*
€ 43,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.