| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-87382956 Herst.-Nr.: 412589 EAN/GTIN: 4042774445133 |
|
|
| | |
| Für den Klassiker der Landmaschinen im Jamara Produktprogramm, den vom Hersteller lizenzierten Traktor ?Fendt?, gibt es jetzt das passende Zubehör. Der ?Schwader Fendt Former? im Maßstab 1:16 verfügt über funkferngesteuerte, hochklappbare Auslegearme. Die Zinken des ?Schwader Fendt Former? rotieren während des Fahrbetriebs und sorgen damit für ein realistisches Bild.
- Rotierende Zinken während des Fahrbetriebs - Ferngesteuerte hochklappbare Auslegerarme - Anhängerkupplung vorne Weitere Informationen: Merkmale | Motortyp | Elektromotor | | Maßstab | 1:16 | | Bauart | Betriebsbereit (RTR) | | Gehäusefarbe | Grün | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | | Betriebsanleitung | Ja | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 340 mm | | Breite | 450 mm | | Höhe | 250 mm | | Gewicht | 389.8 g |
|
| | |
| | | |
| |