Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 460502 Rutschen für Kinder (460502)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jamara 460502 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460502 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460502 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460502 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460502 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460502 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460502 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460502 Spielplatz/Spielplatzgerät
Artikel-Nr.:
     2753H-6492061
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460502
EAN/GTIN:
     4042774453497
Suchbegriffe:
Kinderrutsche
Spielplatz Rutschen
Spielplatzrutsche
kinderrutsche

Hauptmerkmale

Merkmale  
Bauart  Freistehend
Produktfarbe  Grün, Rot
Material  Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  12 Jahr(e)
Anzahl an Leiterstufen  3 Schritte
Leiter  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  1450 mm
Tiefe  590 mm
Höhe  790 mm
Gewicht  3,9 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Bauart:
Freistehend
Produktfarbe:
Grün, Rot
Material:
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
12 Jahr(e)
Anzahl an Leiterstufen:
3 Schritte
Leiter:
Ja
Breite:
1450 mm
Tiefe:
590 mm
Höhe:
790 mm
Weitere Suchbegriffe: 460502, jamara, rutsche, funny, slide, grün, rutschen, kinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 33,04*
€ 44,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,72*
€ 58,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.