Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech Kidizoom Touch 5.0 - Digitalkamera - Kompaktkamera mit digitale Wiedergabe / Sprachaufnahme - 5.0 MPix - pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VTech KidiZoom Touch 5.0 Digitalkamera für Kinder
VTech KidiZoom Touch 5.0 Digitalkamera für Kinder
VTech KidiZoom Touch 5.0 Digitalkamera für Kinder
VTech KidiZoom Touch 5.0 Digitalkamera für Kinder
VTech KidiZoom Touch 5.0 Digitalkamera für Kinder
VTech KidiZoom Touch 5.0 Digitalkamera für Kinder
VTech KidiZoom Touch 5.0 Digitalkamera für Kinder
VTech KidiZoom Touch 5.0 Digitalkamera für Kinder
VTech KidiZoom Touch 5.0 Digitalkamera für Kinder
Artikel-Nr.:
     2753H-4374794
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-163554
EAN/GTIN:
     3417761635544
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera pink

Übersicht

Kurzinfo  VTech Kidizoom Touch 5.0 - Digitalkamera - Kompaktkamera mit digitale Wiedergabe / Sprachaufnahme - 5.0 MPix - pink
Gruppe  Camcorder und Digitalkameras
Hersteller  VTech Holdings
Hersteller Art. Nr.  80-163554
Modell  Kidizoom Touch 5.0
EAN/UPC  3417761635544

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  VTech Kidizoom Touch 5.0 - Digitalkamera
Produkttyp  Digitalkamera - Kompaktkamera mit digitale Wiedergabe / Sprachaufnahme
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Sensorauflösung  5.0 Megapixel
Max. Videoauflösung  640 x 480
Zweites Objektivsystem  Objektiv
Fokuseinstellung  Fixfokus
Digitales Zoom  4x
Kamerablitz  Eingebauter Blitz
Bildschirm  LCD-Display - 8.9 cm (3.5")
Unterstützte Batterie  4 x AA (inbegriffen)
Schnittstelle  USB 2.0
Farbe  Pink
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.2 cm x 3.2 cm x 9 cm
Gewicht  350 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Digitalkamera - Kompaktkamera mit digitale Wiedergabe / Sprachaufnahme
Farbe  Pink
Sensorauflösung  5.0 Megapixel
Digitales Zoom  4x
Bildaufnahmeformat  JPEG
Max. Videoauflösung  640 x 480
Schnittstelle  USB 2.0
  
Belichtung und Weißabgleich  
Belichtungsfunktionen  Automatisch
Spezialeffekte  Rahmen
Weißabgleich  Automatisch
  
Objektivsystem  
Fokuseinstellung  Fixfokus
  
Zweites Objektivsystem  
Typ  Objektiv
Fokuseinstellung  Fixfokus
  
Kamerablitz  
Kamerablitz  Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen  Auto-Modus
  
Zusätzliche Funktionen  
Zusätzliche Funktionen  Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, integrierte Spiele, Fotoalbum-Funktion, Doppelaufnahme mit Rückseitenkamera
  
Bildschirm  
Typ  8.9 cm (3.5") LCD-Display
Display-Formfaktor  Eingebaut
Touchscreen  Ja
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB 2.0
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  USB-Kabel, Tragriemen (Handgelenk)
Schutz  Schlagfest
  
Batterie  
Batterietyp  AA Standard-Formfaktor
Details  4 x AA (inbegriffen)
  
Speicher / Speicherkapazität  
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten  microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkarte enthalten  Nein
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14.2 cm
Tiefe  3.2 cm
Höhe  9 cm
Gewicht  350 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Farbe:
Pink
Sensorauflösung:
5.0 Megapixel
Digitales Zoom:
4x
Bildaufnahmeformat:
JPEG
Max. Videoauflösung:
640 x 480
Schnittstelle:
USB 2.0
Belichtungsfunktionen:
Automatisch
Spezialeffekte:
Rahmen
Weißabgleich:
Automatisch
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Typ:
Objektiv
Kamerablitz:
Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen:
Auto-Modus
Display-Formfaktor:
Eingebaut
Touchscreen:
Ja
Anschlusstyp:
USB 2.0 , Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Zubehör im Lieferumfang:
USB-Kabel, Tragriemen (Handgelenk)
Schutz:
Schlagfest
Batterietyp:
AA Standard-Formfaktor
Details:
4 x AA (inbegriffen)
Speicherkartensteckplatz:
microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten:
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkarte enthalten:
Nein
Breite:
14.2 cm
Tiefe:
3.2 cm
Höhe:
9 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, digitalkamera 5 mp, vtech, kidizoom, touch, pink, 163554, 80163554, kompaktkamera, digitale, wiedergabe, sprachaufnahme, mpix
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 71,82*
€ 93,22*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 74,73*
€ 96,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 84,09*
€ 107,44*
€ 6,90*
ab € 107,31*
€ 137,07*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 129,38*
€ 162,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.