Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Puzzle Zug Dynamic Zoo - Kunststoff - Rot - Gelb - Zug - 3 Jahr(e) - 8 Stück(e) - 70 mm (460303)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jamara Puzzle Zug Dynamic Zoo
Jamara Puzzle Zug Dynamic Zoo
Jamara Puzzle Zug Dynamic Zoo
Jamara Puzzle Zug Dynamic Zoo
Jamara Puzzle Zug Dynamic Zoo
Jamara Puzzle Zug Dynamic Zoo
Jamara Puzzle Zug Dynamic Zoo
Jamara Puzzle Zug Dynamic Zoo
Artikel-Nr.:
     2753H-4226612
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460303
EAN/GTIN:
     4042774442293
Suchbegriffe:
Puzzel-Spiele
Puzzelspiele
Puzzle-Spiele
Puzzles

Produkttext

Mit diesem Eisenbahn und Schienen -Set können sich die Kleinen ihr ganz Eigenes, individuelles Schienennetz gestalten und zusammen puzzeln. Die Puzzleteile bestehen aus robustem Kunststoff ebenso wie die Eisenbahn, die in der Fahrrille der Puzzleteile eingehakt wird und auf Knopfdruck die gebaute Eisenbahnstrecke selbstständig abfährt.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Material  Kunststoff
Produktfarbe  Rot, Gelb
Typ  Zug
Empfohlenes Alter (mind.)  3 Jahr(e)
Anzahl Teile  8 Stück(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  70 mm
Länge  4 cm
Höhe  55 mm
Gewicht  44,4 g
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsart  Fensterbox
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Rot, Gelb
Typ:
Zug
Empfohlenes Alter (mind.):
3 Jahr(e)
Anzahl Teile:
8 Stück(e)
Breite:
70 mm
Länge:
4 cm
Höhe:
55 mm
Verpackungsart:
Fensterbox
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Puzzlespiele, Spielfahrzeuge, Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeug jamara, spielfahrzeuge, puzzles 8 teile, 460303, jamara, puzzle, dynamic, kunststoff, gelb, jahr(e, stück(e, jahre, stcke, jahr, stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,87*
€ 12,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,52*
€ 26,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.