Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-4215912 Herst.-Nr.: 71ANA011650 EAN/GTIN: 4008423878493 |
| |
|
| | |
| Produkttext Wolf-Garten multi-star® Feinmaschiger Kescher WK-M Der Wolf-Garten multi-star® feinmaschige Kescher WK-M ermöglicht problemloses einsammeln von Wasserlinsen, Insekten und anderen feinen Teilen aus dem Gartenteich. Somit ist er auch ein nützliches Zubehör für Swimmingpool-Besitzer. Alle Aluminium- und Vario-Stiele eignen sich hervorragend für die Verwendung mit dem Wolf-Garten multi-star® Kescher WK-M Hauptmerkmale Funktionen | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 300 mm | Tiefe | 350 mm | | | Verpackungsinhalt | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Produktfarbe: | Schwarz, Rot | Breite: | 300 mm | Tiefe: | 350 mm | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,51* | € 18,00* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 20,60* | € 26,63* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 21,15* | € 27,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,13* | € 28,80* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 35,44* | € 47,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|