Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix Kiddypix Galaxy - Digitalkamera - Kompaktkamera - 1,3 MPix / 5,0 MP (interpoliert) - 1080p / 25 BpS (10080)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easypix Galaxy 5 MP CMOS 2592 x 1944 Pixel Blau, Gelb
Easypix Galaxy 5 MP CMOS 2592 x 1944 Pixel Blau, Gelb
Easypix Galaxy 5 MP CMOS 2592 x 1944 Pixel Blau, Gelb
Easypix Galaxy 5 MP CMOS 2592 x 1944 Pixel Blau, Gelb
Easypix Galaxy 5 MP CMOS 2592 x 1944 Pixel Blau, Gelb
Easypix Galaxy 5 MP CMOS 2592 x 1944 Pixel Blau, Gelb
Easypix Galaxy 5 MP CMOS 2592 x 1944 Pixel Blau, Gelb
Easypix Galaxy 5 MP CMOS 2592 x 1944 Pixel Blau, Gelb
Easypix Galaxy 5 MP CMOS 2592 x 1944 Pixel Blau, Gelb
Artikel-Nr.:
     2753H-4215486
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     10080
EAN/GTIN:
     4260041685666
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
kompaktkamera easypix

Übersicht

Kurzinfo  Easypix Kiddypix Galaxy - Digitalkamera - Kompaktkamera - 1.3 MPix / 5.0 MP (interpoliert) - 1080p / 25 BpS
Gruppe  Camcorder und Digitalkameras
Hersteller  Easypix
Hersteller Art. Nr.  10080
Modell  Easypix Kiddypix Galaxy
EAN/UPC  4260041685666

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Easypix Kiddypix Galaxy - Digitalkamera
Produkttyp  Digitalkamera - 1080p - Kompaktkamera
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Sensorauflösung  1.3 Megapixel
Interpolierte Auflösung  5.0 Megapixel
Max. Videoauflösung  1920 x 1080
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv 3.56 mm f/2.6
Fokuseinstellung  Fixfokus
Optischer Sucher  Optisch - reelles Bild
Display  LCD-Display - 5 cm (2")
Unterstützte Batterie  4 x AA (optional)
Schnittstelle  USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15 cm x 5 cm x 8.2 cm
Gewicht  165 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Digitalkamera - 1080p - Kompaktkamera
Sensorauflösung  1.3 Megapixel / 5.0 Megapixel (interpoliert)
Typ des optischen Sensors  CMOS
Bildrate (max. Auflösung)  25 BpS
Digital-Video-Format  AVI
Bildaufnahmeformat  JPEG
Max. Videoauflösung  1920 x 1080
Schnittstelle  USB 2.0
Computerkonnektivität  Windows
  
Belichtung und Weißabgleich  
Belichtungsfunktionen  Automatisch
Weißabgleich  Automatisch
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv 3.56 f/2.6 - Weitwinkel
Fokuseinstellung  Fixfokus
Max. Sichtwinkel  80 Grad
  
Zusätzliche Funktionen  
Zusätzliche Funktionen  Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, integrierte Spiele, rückseitige Kamera
  
Optischer Sucher  
Suchertyp  Optisch - reelles Bild
Merkmale  Beidäugige Betrachtung
  
Display  
Typ  5 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor  Eingebaut
  
Mikrofon  
Betriebsart des Mikrofons  Mono
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB 2.0 (micro-USB)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Handschlaufe, USB-Kabel
  
Batterie  
Batterietyp  AA Standard-Formfaktor
Details  4 x AA (optional)
  
Speicher / Speicherkapazität  
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten  microSD-Karte, microSDHC-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße  32 GB
Bildspeicherung  JPEG 2592 x 1944 - interpoliert
JPEG 2048 x 1536 - interpoliert
JPEG 1280 x 720
Videoaufnahme  AVI - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. - interpoliert
AVI - 1280 x 720 v - 25 Bilder pro Sek.
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15 cm
Tiefe  5 cm
Höhe  8.2 cm
Gewicht  165 g
Gewichtdetails  Nur Kamera: 165 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Digitalkamera - 1080p - Kompaktkamera
Sensorauflösung:
1.3 Megapixel / 5.0 Megapixel (interpoliert)
Typ des optischen Sensors:
CMOS
Bildrate (max. Auflösung):
25 BpS
Digital-Video-Format:
AVI
Bildaufnahmeformat:
JPEG
Max. Videoauflösung:
1920 x 1080
Schnittstelle:
USB 2.0
Computerkonnektivität:
Windows
Belichtungsfunktionen:
Automatisch
Weißabgleich:
Automatisch
Typ:
Weitwinkelobjektiv 3.56 f/2.6 - Weitwinkel
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Max. Sichtwinkel:
80 Grad
Suchertyp:
Optisch - reelles Bild
Merkmale:
Beidäugige Betrachtung
Display-Formfaktor:
Eingebaut
Betriebsart des Mikrofons:
Mono
Anschlusstyp:
USB 2.0 (micro-USB)
Zubehör im Lieferumfang:
Handschlaufe, USB-Kabel
Batterietyp:
AA Standard-Formfaktor
Details:
4 x AA (optional)
Speicherkartensteckplatz:
microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten:
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße:
32 GB
Breite:
15 cm
Tiefe:
5 cm
Höhe:
8.2 cm
Gewichtdetails:
Nur Kamera: 165 g
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, easypix, 10080, galaxy, kiddypix, gmbh, kompaktkamera, 378618, mpix, interpoliert, 1080p, 1080, megapixel, 2592, 1944, blau, digitale, brennweite, lcdmonitor, zoll, vide, hellblau, full, video, kinder, cmos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.