Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch - Sägekette - für Holz - 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-3846567
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800489
EAN/GTIN:
     3165140883184
Suchbegriffe:
Ersatzsägekette
Ersatzsägeketten
Sägekette
Sägeketten

Übersicht

Kurzinfo  Bosch - Sägekette - für Holz - 20 cm
Gruppe  Elektrowerkzeugzubehör
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  F016800489
Modell  
EAN/UPC  3165140883184

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch Sägekette - für Holz
Produkttyp  Sägekette
Geeignet für  Holz
Kettenteilung  9.53 mm
Länge  20 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Sägekette
Geeignet für  Holz
Länge der Kettenführungsstange  20 cm
Kettenteilung  9.53 mm
Kettenlehre  1.1 mm
Funktionen  Chrombeschichtet, geringe Vibrationen, efficient lubrication, low profile, reduced kickback
  
Verschiedenes  
Verpackungstyp  Pappschachtel mit Euro-Loch

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Sägekette
Geeignet für:
Holz
Länge der Kettenführungsstange:
20 cm
Kettenteilung:
9.53 mm
Kettenlehre:
1.1 mm
Verpackungstyp:
Pappschachtel mit Euro-Loch
Weitere Suchbegriffe: ersatzsägekette bosch, sägeketten, bosch, f016800489, 016800489, home, garden, ersatzkette, passend, universal, chain, ersatz, kette, modell, motorsägen, sägekette, holz, motorsgen, sgekette
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 16,13*
1
€ 4,00*
ab € 11,74*
€ 16,21*
2 Tage
50
1
€ 23,00*
ab € 11,79*
€ 16,24*
4 Tage
1295
5
Frei Haus
ab € 12,15*
€ 16,54*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 29,14*
€ 38,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06008B8001
ab € 89,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.