Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics CLASSIC 70/350 Lichtbrechungskörper 140x Schwarz - Weiß (4670350)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-3463857
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4670350
EAN/GTIN:
     4007922039763
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Lichtbrechungskörper
Vergrößerung  140x
Feste Brennweite  35 cm
Blende (relative Öffnung)  5
Kompatible Okular  4,12.5,20 mm
  
Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Stativmaterial  Aluminium
Schlauchtyp  Aluminium
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  650 mm
Gewicht  2,3 kg
  
Lieferumfang  
Tragetasche  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Typ:
Lichtbrechungskörper
Vergrößerung:
140x
Feste Brennweite:
35 cm
Blende (relative Öffnung):
5
Kompatible Okular:
4,12.5,20 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Stativmaterial:
Aluminium
Schlauchtyp:
Aluminium
Länge (mm):
650 mm
Tragetasche:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4670350, bresser, classic, 70/350, 70350, linsenteleskop, optics, lichtbrechungskörper, 140x, schwarz, weiß, lichtbrechungskrper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 66,70*
€ 80,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 79,00*
€ 94,17*
4 Tage
416
Frei Haus
ab € 80,55*
€ 95,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.