Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics CLASSIC 70/350 Lichtbrechungskörper 140x Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics CLASSIC 70/350 Lichtbrechungskörper 140x Schwarz, Weiß
Bresser Optics CLASSIC 70/350 Lichtbrechungskörper 140x Schwarz, Weiß
Bresser Optics CLASSIC 70/350 Lichtbrechungskörper 140x Schwarz, Weiß
Bresser Optics CLASSIC 70/350 Lichtbrechungskörper 140x Schwarz, Weiß
Bresser Optics CLASSIC 70/350 Lichtbrechungskörper 140x Schwarz, Weiß
Bresser Optics CLASSIC 70/350 Lichtbrechungskörper 140x Schwarz, Weiß
Bresser Optics CLASSIC 70/350 Lichtbrechungskörper 140x Schwarz, Weiß
Bresser Optics CLASSIC 70/350 Lichtbrechungskörper 140x Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37973674
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4670350
EAN/GTIN:
     4007922039763
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Lichtbrechungskörper
Vergrößerung
140 x
Feste Brennweite
350 mm
Blende (relative Öffnung)
5
Kompatible Okular
4,12.5,20 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
650 mm
Gewicht
2300 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Stativmaterial
Aluminium
Schlauchtyp
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.