Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Bahn Großes Feuerwehr Deluxe Set - Junge/Mädchen - Schwarz - Rot - Holz - Holz - CE - FSC - Batterie/Akku - LR44 (33815)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRIO Bahn Großes Feuerwehr Deluxe Set
BRIO Bahn Großes Feuerwehr Deluxe Set
BRIO Bahn Großes Feuerwehr Deluxe Set
BRIO Bahn Großes Feuerwehr Deluxe Set
BRIO Bahn Großes Feuerwehr Deluxe Set
BRIO Bahn Großes Feuerwehr Deluxe Set
BRIO Bahn Großes Feuerwehr Deluxe Set
BRIO Bahn Großes Feuerwehr Deluxe Set
BRIO Bahn Großes Feuerwehr Deluxe Set
Artikel-Nr.:
     2753H-3031185
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     63381500
EAN/GTIN:
     7312350338157
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Produkttext

Hilf mit bei der schwierigen Brandbekämpfung in den Bergen! Öffne das Garagentor und fahre zur Unfallstelle - natürlich mit heulenden Sirenen und Blaulicht. Dein Kollege folgt dir im Rettungszug. Du hast keine Zeit zu verlieren - tut-tut!

Hauptmerkmale

Design  
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Mindestalter  3 Jahr(e)
Anzahl Teile  18 Stück(e)
Produktfarbe  Schwarz, Rot, Holz
Material  Holz
Zertifizierung  CE, FSC
  
Energie  
Energiequelle  Batterie/Akku
Anzahl unterstützter Batterien  2
Akku-/Batterietyp  LR44
Batterien erforderlich  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  570 mm
Tiefe  485 mm
Höhe  345 mm
  
Verpackungsinhalt  
Batterien enthalten  Ja
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsbreite  345 mm
Verpackungstiefe  120 mm
Verpackungshöhe  345 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Mindestalter:
3 Jahr(e)
Anzahl Teile:
18 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz, Rot, Holz
Material:
Holz
Zertifizierung:
CE, FSC
Energiequelle:
Batterie/Akku
Anzahl unterstützter Batterien:
2
Akku-/Batterietyp:
LR44
Batterien erforderlich:
Ja
Breite:
570 mm
Tiefe:
485 mm
Höhe:
345 mm
Batterien enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
345 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
345 mm
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, Spielzeug Eisenbahn, Spielzeugeisenbahn, Spielzeug Feuerwehr, Spielzeug Feuerwehrfahrzeug, Spielzeug Feuerwehrwagen, Spielfahrzeuge, Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge, 63381500, ravensburger, brio, bahn, feuerwehr, holz, 33815, artikel, großes, deluxe, junge/mädchen, schwarz, batterie/akku, lr44, groes, jungemdchen, batterieakku, junge, mädchen, batterie, akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 40,18*
€ 53,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,73*
€ 71,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.