Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics 1877480 Fernglas Schwarz (1877480)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-3026487
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     1877480
EAN/GTIN:
     4007922040189
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
Nachtsichtgerät
nachtsichtgerät bresser

Hauptmerkmale

Leistungen  
Vergrößerung  3x
Objektivdurchmesser  2 cm
Produktfarbe  Schwarz
Sichtfeld (bei 1000 m)  175 m
Gehäusematerial  Kunststoff
Linsenbeschichtung  Vollbeschichtet (FC)
Tatsächliches Sehfeld  10°
Naheinstellgrenze  1 m
Nachtsicht  Ja
Sensor-Typ  CMOS Color
Digitaler Zoom  6x
Für Brillenträger geeignet  Ja
Stativbefestigung  Ja
  
Leistung  
Akku-/Batterietyp  AA
Batteriebetrieben  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  145 mm
Tiefe  185 mm
Höhe  55 mm
Gewicht  680 g
  
Lieferumfang  
Tragetasche  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  20 - 60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Vergrößerung:
3x
Objektivdurchmesser:
2 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Sichtfeld (bei 1000 m):
175 m
Gehäusematerial:
Kunststoff
Linsenbeschichtung:
Vollbeschichtet (FC)
Tatsächliches Sehfeld:
10°
Naheinstellgrenze:
1 m
Nachtsicht:
Ja
Sensor-Typ:
CMOS Color
Digitaler Zoom:
6x
Für Brillenträger geeignet:
Ja
Stativbefestigung:
Ja
Akku-/Batterietyp:
AA
Batteriebetrieben:
Ja
Breite:
145 mm
Tiefe:
185 mm
Höhe:
55 mm
Tragetasche:
Ja
Betriebstemperatur:
20 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: nachtsichtgerät, fernglas 3x, 1877480, bresser, 3x20, binokular, nachtsichtgert, digital, dig., optics, fernglas, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 66,07*
€ 79,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 98,38*
€ 114,77*
4 Tage
367
Frei Haus
ab € 98,84*
€ 114,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.