Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Binokular 1877480 Nachtsichtgerät 3 <bis/> 5 x 20 mm Generation Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526420-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     1877480
EAN/GTIN:
     4007922040189
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
Nachtsichtgerät
nachtsichtgerät bresser
Bresser Optik Binokular 1877480 Nachtsichtgerät 3 5 x 20 mm Generation Digital

Digitales Nachtsichtgerät Binokular

Digitaler Zoom
Integrierte Infrarot-Beleuchtung mit 7 Helligkeitsstufen
Reichweite: ca. 100 m
Stativanschluss

Dieses Nachtsichtgerät verfügt über ein großes Display und dank digitaler Ausführung ist es unempfindlich gegen Überstrahlung. Die integrierte Infrarotbeleuchtung ermöglicht ohne Probleme ein Beobachten in völliger Dunkelheit. Durch den großen Einblick kann man auch mit etwas Abstand angenehm durch das Nachtsichtgerät beobachten. Die 3-fache Vergrößerung ermöglicht es, auch nicht ganz nahe Objekte genauer zu betrachten. Durch den 2-fachen digitalen Zoom können Sie ihre Objekte noch höher vergrößert betrachten. Die Erfassungsreichweite liegt bei ca 100 m. Beobachten können Sie bei diesem Gerät ganz komfortabel mit beiden Augen.

Ausstattung:
Digitaler Zoom · Integrierte Infrarot-Beleuchtung mit 7 Helligkeitsstufen · Reichweite: ca. 100 m · Robustes gummiertes Gehäuse · CMOS Sensor · LC-Display · Stativanschluss

Technische Daten:
Bauart (Optik): Binokular · Generation: Digital · Gewicht: 680 g · IR-Zusatzlicht: Ja · Max. Beobachtungsdistanz: 100 m · Nahpunkt: 1 m · Objektiv-Ø: 20 mm · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Sehfeld auf 1000m Entfernung: 175 m · Stromversorgung: Mignon-Batterie (8x), bitte separat bestellen · Vergrößerungsfaktor (Details): 3 5 x · Vergütung: Vollvergütung

Lieferumfang:
Nachtsichtgerät · Tasche · Gepolsterter Schultergurt · Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 185 x 145 x 55 mm
Vergütung:
Vollvergütung
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Generation:
Digital
Marke:
Bresser Optik
Bauart (Optik):
Binokular
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
175 m
Nahpunkt:
1 m
Max. Beobachtungsdistanz:
100 m
Objektiv-Ø:
20 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
3 <bis/> 5 x
IR-Zusatzlicht:
Ja
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (8x)|ツ| bitte separat bestellen
Gewicht:
680 g
Produkt-Art:
Nachtsichtgerät
Weitere Suchbegriffe: nachtsichtgerät, fernglas 3x, Bresser Optik, 1877480, Binokular, Nachtsicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 66,14*
€ 79,81*
€ 3,50*
ab € 98,51*
€ 115,06*
Lager 102
369
Frei Haus
ab € 97,82*
€ 115,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.