Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-3017573 Herst.-Nr.: 60020 EAN/GTIN: 4001702600204 |
| |
|
| | |
| Produkttext Es gibt zahlreiche, bis ins Detail nachgebildete, LKW´s, Baumaschinen, Bagger, Kräne und vieles mehr in dem großen Sortiment von BRUDER. Die ideale Ergänzung hierzu sind die Spielfiguren, die der gesamten Spiellandschaft nochmals mehr Spielspaß und Realitätsnähe verleihen, sowie das Rollenspiel und Kreativität der Kinder anregen. Der Bauarbeiter mit Zubehör ist die ideale Ergänzung zu sämtlichen Baufahrzeugen aus dem Sortiment. „Sicherheitshalber“ ausgestattet mit Bauhelm und Warnweste, kann die Arbeit direkt beginnen. Zusätzlich sind ein Presslufthammer und fünf weitere Werkzeuge in dem Set enthalten, um zahlreiche Spielszenarien nachspielen zu können. Die Warnweste und der Bauhelm sind abnehmbar. Hauptmerkmale Funktionen | | Mindestalter | 4 Jahr(e) | | | Gewicht und Abmessungen | | Höhe | 10,7 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Mindestalter: | 4 Jahr(e) | Höhe: | 10,7 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,89* | € 10,28* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,25* | € 11,31* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,70* | € 11,32* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,56* | € 12,45* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 33,39* | € 43,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|