Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1206790-BP Herst.-Nr.: 60020 EAN/GTIN: 4001702600204 |
| |
|
| | |
| Bruder bworld Bauarbeiter mit Zubehör
Bruder bworld Bauarbeiter mit Zubehör
3-dimensional bewegliche Gliedmaßen und Kopf Hände können Gegenstände greifen oder sich an Fahrzeugen festhalten Zum Spielen für Innen und Außen geeignet Größe: ca. 10,7 cm
Es gibt zahlreiche, bis ins Detail nachgebildete, LKW´s, Baumaschinen, Bagger, Kräne und vieles mehr in dem großen Sortiment von BRUDER. Die ideale Ergänzung hierzu sind die Spielfiguren, die der gesamten Spiellandschaft nochmals mehr Spielspaß und Realitätsnähe verleihen, sowie das Rollenspiel und Kreativität der Kinder anregen. Der Bauarbeiter mit Zubehör ist die ideale Ergänzung zu sämtlichen Baufahrzeugen aus dem Sortiment. "Sicherheitshalber" ausgestattet mit Bauhelm und Warnweste, kann die Arbeit direkt beginnen. Zusätzlich sind ein Presslufthammer und fünf weitere Werkzeuge in dem Set enthalten, um zahlreiche Spielszenarien nachspielen zu können. Die Warnweste und der Bauhelm sind abnehmbar.
Technische Daten: Altersklasse: ab 4 Jahre
Lieferumfang: Bauarbeiter mit Warnweste und Bauhelm,Presslufthammer,Werkzeug.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Weitere Informationen: | | Marke: | bruder | Altersklasse: | ab 4 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,91* | € 10,32* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,31* | € 11,32* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,73* | € 11,34* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,58* | € 12,48* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,48* | € 43,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|