Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Langholzwagen - 0,3 Jahr(e) - Mehrfarbig (63369600)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-3004732
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     63369600
EAN/GTIN:
     7312350336962
Suchbegriffe:
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
spielzeug eisenbahn

Produkttext

Stapeln, befestigen und abfahren. Ist das Holz erst einmal auf dem Wagen verladen, kann es losgehen! Mit seinen acht Rädern liegt der Langholzwagen bei seiner Fahrt aus dem Wald sicher in der Spur, und nichts kann darauf verrutschen. Lässt sich mit der BRIO Bahn kombinieren.

Hauptmerkmale

Design  
Produkttyp  Wagen
Markenkompatibilität  BRIO
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  0,3 Jahr(e)
Anzahl Teile  4 Stück(e)
Produktfarbe  Mehrfarbig
Material  Holz
Themenwelt  Countryside
Ursprungsland  China
Zertifizierung  CE, FSC, Grüner Punkt
  
Leistung  
Batterien erforderlich  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  123 mm
Tiefe  34 mm
Höhe  45 mm
Gewicht  84 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  133 mm
Verpackungstiefe  153 mm
Verpackungshöhe  40 mm
  
Merkmale  
Typ  Model Railways Parts und Accessories
  
Logistikdaten  
Anzahl Kartons pro Palette  960 Stück(e)
Breite des Versandkartons  19 mm
Länge des Versandkartons  18 mm
Höhe des Versandkartons  13,7 mm
Anzahl Produkte pro Versandkarton  6 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Wagen
Markenkompatibilität:
BRIO
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
0,3 Jahr(e)
Anzahl Teile:
4 Stück(e)
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Material:
Holz
Themenwelt:
Countryside
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, FSC, Grüner Punkt
Batterien erforderlich:
Nein
Breite:
123 mm
Tiefe:
34 mm
Höhe:
45 mm
Verpackungsbreite:
133 mm
Verpackungstiefe:
153 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Typ:
Model Railways Parts und Accessories
Anzahl Kartons pro Palette:
960 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
19 mm
Länge des Versandkartons:
18 mm
Höhe des Versandkartons:
13,7 mm
Anzahl Produkte pro Versandkarton:
6 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: 33696002, 63369600, brio, waggon, holzladung, langholzwagen, jahr(e, mehrfarbig, ravensburger, jahre, jahr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 10,88*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 16,23*
€ 4,00*
ab € 7,54*
€ 16,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,27*
€ 32,99*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.