Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Mein erstes Bahn Set mit Batterielok - Junge/Mädchen - Mehrfarben - Holz - CE - FSC - Batterie/Akku - AA (33710)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mein erstes Bahn Set mit Batterielok
Mein erstes Bahn Set mit Batterielok
Mein erstes Bahn Set mit Batterielok
Mein erstes Bahn Set mit Batterielok
Mein erstes Bahn Set mit Batterielok
Mein erstes Bahn Set mit Batterielok
Mein erstes Bahn Set mit Batterielok
Mein erstes Bahn Set mit Batterielok
Mein erstes Bahn Set mit Batterielok
Mein erstes Bahn Set mit Batterielok
Artikel-Nr.:
     2753H-3004721
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     63371000
EAN/GTIN:
     7312350337105
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Produkttext

Toll! So viel Spielspaß auf einmal für junge Lokführer! Baue zuerst eine Strecke mit den Bergteilen und dem Tunnel, fahre bergauf und bergab und dann durch den Tunnel. Drücke auf die Pfeiltaste auf der Lok und lasse den Zug von allein fahren. Es macht besonders viel Spaß, zu beobachten, wie der Waggon mit der lustigen Spule darauf vorbeifährt.

Hauptmerkmale

Design  
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Mindestalter  1,5 Jahr(e)
Anzahl Teile  25 Stück(e)
Produktfarbe  Mehrfarben
Material  Holz
Zertifizierung  CE, FSC
  
Energie  
Energiequelle  Batterie/Akku
Anzahl unterstützter Batterien  1
Akku-/Batterietyp  AA
Batterien erforderlich  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  480 mm
Tiefe  700 mm
  
Verpackungsinhalt  
Batterien enthalten  Nicht
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsbreite  450 mm
Verpackungstiefe  120 mm
Verpackungshöhe  270 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Mindestalter:
1,5 Jahr(e)
Anzahl Teile:
25 Stück(e)
Produktfarbe:
Mehrfarben
Material:
Holz
Zertifizierung:
CE, FSC
Energiequelle:
Batterie/Akku
Anzahl unterstützter Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Batterien erforderlich:
Ja
Breite:
480 mm
Tiefe:
700 mm
Batterien enthalten:
Nicht
Verpackungsbreite:
450 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Spielzeug Eisenbahn, Spielzeugeisenbahn, Spielfahrzeuge, Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge, 33710, brio, 63371000, first, railway, battery, operated, train, mein, erstes, bahn, batterielok, junge/mädchen, mehrfarben, holz, batterie/akku, ravensburger, jungemdchen, batterieakku, junge, mädchen, batterie, akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.