Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO 33319 Modelleisenbahn und -zug (33319)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-3001632
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     63331900
EAN/GTIN:
     7312350333190
Suchbegriffe:
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto

Produkttext

Zug mit Batterielok Wenn Du nach einem neuen Satz Räder für Deine Bahn suchst, bist Du an der richtigen Stelle. Dieses batteriebetriebene Bahnset bereitet extra Spaß mit einem beweglichen Kohlewaggon und einem rotierenden Zementmischer, sowie Scheinwerfern, die an der Lok auf dem Motor aufleuchten.

Hauptmerkmale

Design  
Mindestalter  3 Jahr(e)
Anzahl Teile  3 Stück(e)
Produktfarbe  Mehrfarben
  
Energie  
Energiequelle  Batterie/Akku
Akku-/Batterietyp  AAA
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  222 mm
Tiefe  37 mm
Höhe  50 mm
  
Verpackungsinhalt  
Batterien enthalten  Nicht

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Mindestalter:
3 Jahr(e)
Anzahl Teile:
3 Stück(e)
Produktfarbe:
Mehrfarben
Energiequelle:
Batterie/Akku
Akku-/Batterietyp:
AAA
Breite:
222 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
50 mm
Batterien enthalten:
Nicht
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge, 33319, brio, 63331900, battery, operated, action, train, modelleisenbahn, ravensburger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,18*
€ 28,03*
€ 4,00*
ab € 31,99*
€ 42,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 45,26*
€ 59,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.