Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER Amazone UX 5200 maßstabsgetreue modell ersatzteil und zubehör (2207)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2863972
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     2207
EAN/GTIN:
     4001702022075
Suchbegriffe:
bruder
02207
5200
2207

Produkttext

Highlights Fahrzeugaufbau: 2-teilige Leiter (ausfaltbar) für den Wartungsaufstieg 9 Schlauchöffnungen pro Auslegerseite zum Wassersprühen ausklappbare Auslegearme (max. Gesamtbreite 1 Meter) Auslegereinheit in 4 Positionen höhenverstellbar klappbarer Stützfuß Schlauchsystem in den Auslegern mit Wasserabsperrhebel Schlauchwerk zur Reinigung abnehmbar befüllbarer Wassertank (ca. 390 ml) Fahrwerk: Profilreifen Bewegung/Funktion: funktionsfähige Pumpe Allgemein: Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile. Altersempfehlung: ab 4 Jahren zum Spielen für Innen und Außen geeignet hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen wie z.B. ABS Made in Germany Maßstab 1:16 Artikelbeschreibung Düngen, Säen und der Pflanzenschutz sind unverzichtbare Bestandteile der Landwirtschaft. Die Firma Amazone hat sich seit 125 Jahren auf die Entwicklung von Arbeitsgeräten für diese Bereiche spezialisiert und stellt u.a. auch Anhängespritzen für den Pflanzenschutz her. Ein Topmodell ist dabei die Feldspritze 5200 der UX Serie; mit Arbeitsbreiten von bis zu 40 Metern, das Fassungsvermögen von über 5.000 Litern ermöglicht es, große Flächen ohne Unterbrechung zu besprühen. BRUDER als der führende Hersteller von landwirtschaftlichen Fahrzeugen mit modellmäßigen Design hat eine solche Anhängespritze im ca. Maßstab 1:16 entwickelt und unterstreicht mit den vielen realistischen Funktionen dieses Modells seine herausragende Marktbedeutung. Wie in echt verfügt die BRUDER Feldspritze als hervorstechendes Merkmal über eine voll funktionsfähige Spritzeneinheit mit befüllbarem Wassertank, ein ausgeklügeltes Pump- und Schlauchsystem verteilt spielend leicht das Wasser auf die „Felder unserer kleinen Landwirte“ und mit einer Auslegerbreite von knapp 1 Meter lassen sich auch größere Spielflächen im Freien „rationell“ bearbeiten. Weitere realistische Details wie ein ausklappbarer Stützfuß, eine ausfaltbare Trittleiter und eine höhenverstellbare Auslegereinheit erhöhen neben anderen Funktionen den Spielspaß mit diesem tollen und sicherlich einzigartigem Spielgerät.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Grün, Orange
Materialien  Kunststoff
Mindestalter  4 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht  Beide Geschlechter
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  38,3 cm
Tiefe  99,6 cm
Höhe  19,7 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Produktfarbe:
Grün, Orange
Materialien:
Kunststoff
Mindestalter:
4 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht:
Beide Geschlechter
Breite:
38,3 cm
Tiefe:
99,6 cm
Höhe:
19,7 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 24,88*
€ 33,92*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 28,88*
€ 39,11*
6 Tage
45
€ 6,99*
ab € 50,90*
€ 66,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,84*
€ 68,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.